作業工具 :「ソフト ボックス」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけ サイズ(mm)120
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

ソフトグリップタイプの押廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけ サイズ(mm)120
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)36 差込角(inch)1/4 刃先マグネットあり グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいT型ハンドル。 全面ソフトグリップですべりにくく、手にフィットする曲面デザイン。 内部はリサイクル樹脂使用。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。 9種類のソケット付
用途ナット、ボルトの作業に。 トラスコ品番810-6936 セット内容ソケット(ボックス):H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H12・H13/Tバーソケットセット/ソケットホルダー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ドライバーセット(BOX)
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。外箱付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成セット
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番471-6001 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 呼び寸法(mm)180 最大口開き(mm)36 機能調整18段階 材質(ハンドル)ソフトプラスチック
1丁
8,298 税込9,128
当日出荷

右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。フォームインサート付きボックス入り。
トラスコ品番688-0081
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバーセットホルダー付(BOX)
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成セット
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)268 商品構成単品 ハンドル幅(mm)36 差込角(inch)1/4 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)149 商品構成単品 ハンドル幅(mm)36 差込角(inch)1/4 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
1セット(26点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
1セット(16点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント)) 商品構成セット品
1セット(11点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 トラスコ品番460-3745 歯数72 全長(mm)200 質量(g)340 差込角(mm)9.5
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
1個
11,520 税込12,672
翌々日出荷

歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用 トラスコ品番657-6938 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm 材質特殊工具鋼 歯数40枚 全長(mm)11598 差込角(mm)9
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用 トラスコ品番657-8408 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm 材質特殊工具鋼 歯数40枚 全長(mm)11598 差込角(mm)9
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

RS Pro 3/8 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。3/8 インチドライブにはクイックリリース機能が搭載されているので、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、スイッチポールにより、ラチェットを逆方向に使用することができます。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 3/8 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 3/8インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 200 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。1/4 インチドライブにはクイックリリース機能があり、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、ラチェットを逆方向に使用できるスイッチポールが付いています。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 1/4 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 150 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ドライブサイズ = 3/8 インチ。ハンドルタイプ = 拡張可能なラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 315 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロム。。RS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます ファスナーが遠く離れた場所( 215 ~ 315 mm )で作業する際に、強化ハンドルを使用することで作業範囲を拡大できます メンテナンスフリーの 3/4 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が延び、作業完了時に一貫した品質が得られます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライブサイズ = 1/2 インチ。ハンドルタイプ = 拡張可能なラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 445 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロム。。RS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます 固定具がさらに離れた場所( 305 → 445 mm )で作業する場合、延長可能なハンドルにより届きやすくなります メンテナンスフリーの 1/2 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が長くなり、作業完了時に一貫した品質を維持できます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

DIN3120 D3122. RS Pro 1/2 インチリバーシブルソケットレンチです. RS PRO のリバーシブルラチェットソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドを備えており、頑固な留め具を簡単に操作することができます。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、自宅での使用にも職場での使用にもかかわらず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます メンテナンスフリーの 1/2 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が長くなり、作業完了時に一貫した品質を維持できます 各種のメートル系 インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロムバナジウムスチール製で、高い耐久性と強度を実現 クロム仕上げでクリーニングと耐腐食性を向上. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか?. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか?. Y
仕様ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = ラチェットドライブ形状 = 正方型材質 = 合金鋼仕上げ = クロム
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

RS Pro精密プライヤ4本セット. RS Pro精密プライヤ4本セットです。人間工学に基づくバイマテリアルプライヤセットで、高性能を発揮します。これらのプライヤは接触面が広く、ハンドルが非対称形で手に自然に馴染むようになっています。ハンドル間のパワースプリングウェッジにより使い心地が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づくセット. 広い接触面. 非対称形ハンドル. パワースプリングウェッジ. 快適性. 内容. 電工用傾斜ニッパー(小型ベベル): 軟線及び中硬線用の切れ刃、クロムモリブデンスチール、ねじジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用エンドカッター: 軟線及び中硬線用の切れ刃、ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用ショートニードルノーズプライヤ: ステンレススチール、非鋸歯状のはさみ口、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用丸型ノーズプライヤ: ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 工具袋
仕様ペンチの種類 = カッター、 長鼻ペンチ、 丸鼻ペンチ個数 = 4全体長さ = 3,04.8 mm
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

SIGNET(シグネット)ツールセット
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適 ボックス(mm)W555×D250×H300 色(ボックス)マットブラック
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):585 アズワン品番65-8297-57
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514 アズワン品番65-8297-58
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ
。メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):585 アズワン品番65-8297-56
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

素早くブレードを変えれるハンドル /ブレード変更システム。短いブレード付きの小さめのESD静電対策ビットホルダーは帯静電防止で安全に作業でき、狭いスペースの作業にも適用。DIN ISO 1173-C 6、3規格とウェラシリーズ1の六角サイズがビットに適しています。磁性付き付きで大きくて重いネジも保持できます。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。高品質のユニバーサルビット。コンパクトなテキスタイルボックスは頑丈で、軽くて小さいです。Wera2goシステムと組み合わせて使用できます。
セット内容スタビードライバーハンドルESD 008881(64mm)、プラスビット 035040・056500・072070・072072(PH00・0・1・2)、マイナスビット 056200・072055・072059・072061・072063(0.5・0.6・1・1.2・1.2mm) 質量(g)212
1セット
6,498 税込7,148
翌日出荷

RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸型ノーズプライヤを導入する Durable 手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。. RS PROこのプライヤは先細のステンレススチール製ボックスジョイントジョーを備え、ワイヤや金属を正確に曲げたり、操作したりできると同時に、材料を確実にグリップします。RS Pro 丸型ノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性と操作性を実現 ?さまざまなループサイズに対応できるテーパチップ Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルにスロット接続されています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、先細の 22 mm 丸型ジョーを備え、複雑な小型設計を作業したり、さまざまな素材でモップやループを作成したりできます。
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 130 mm材質 = ステンレス鋼ジョー長さ = 22mmジョー深さ = 11.5mm
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.0×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー(1/4"×150) ・ウォーターポンププライヤー クラッシック ボックスタイプ250mm ・ロングライフ2m折尺、白、10折 ・ビットフリップセレクター25mm ・六角レンチセット9本組 入組点数30本組
1セット(30点)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類ナットドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514 アズワン品番68-0851-78
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)ツールセット (工具のみ)
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

アダプター及びビットソケット 計5点セット ベアリング&バネ付ビット 着脱受口機構は確実 ローレット加工は手元早廻しOK 正転 ー 逆転 ー 停止 ラチェット機構 ラチェット切換えノブはプラスチック(絶縁安全機構) ソフトグリップ(特殊プラスチック) 強度・耐久力抜群/高級ハイインパクト樹脂
セット内容本体、ビット(+)(-)、ソケット8mm、10mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

RS Pro マイクロベベル切断傾斜ワイヤ RS Pro マイクロベベルカット傾斜ワイヤカッターが登場。 Durable な手持ち工具で、軟線から中硬線まで簡単に切断できます。このカッターはクロムモリブデンスチール製で、効率が良く長持ちします。また、ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上しています。また、このカッターは、軟線及び中硬線をすばやく効率的に切断するマイクロベベルを備えており、精密な仕上げが不要な場合に最適です。耐久性に優れた楕円形ヘッド設計により、スチールワイヤなどの太いワイヤでも、最小限の労力で切断できます。 特長及び利点: 軟線および中硬線に適した切れ刃 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 高速かつ効率的な切断を可能にするマイクロベベルエッジ Durable クロムモリブデンスチール製 ボックスジョイント設計により、セキュリティと耐荷重が強化されています 切断時の労力を最小限に抑える Durable オーバルヘッド 用途: 電子工作用カッターは、ワイヤを切断するために使用する手動工具で、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまな形状やサイズのものを用意しています。最も一般的なタイプのカッターヘッドは、楕円、先細、角度付きです。カットのタイプは カッターのベベルによって異なりますセミフラッシュカッターは耐久 Durable です。高速で粗いエッジをすばやく切断できますが、超フラッシュベベルではかなりきれいに切断されますが、損傷しやすくなります。電子カッターは、次のような用途で一般的に使用されています。 DIY 産業用 建設 電子インストール 宝石加工 このカッターのベベルとは何ですか このカッターはマイクロベベルを備え、すばやく効率的に切断でき、きれいで正確な切断が必要ない場合に最適です。 このカッターの適合素材は何ですか RS Pro マイクロベベルカット傾斜ニッパーは、プラスチック製ケーブルタイ、銅、アルミなど、軟材から中硬材に適しています。 このカッターで切断できる最大径は このカッターは、 1.0 mm までのワイヤの切断に使用できます。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 120 mmジョー長さ = 13mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロムモリブデン鋼最大切断能力 = 1mmカットタイプ = 小型ベベル
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります