作業工具 :「ソフトナイフ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)88 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など) 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)86 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります