作業工具 :「タンパ 転圧」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適!
オールスチール製なので丈夫です
固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)1220
材質スチール
質量(kg)3.5
頭部寸法(mm)150×150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質スチール
全長(mm)1080~1680
頭部厚(mm)11
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)300
径(Φmm)32
タイプワイド
奥行(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)約4.5
材質鉄製(一体型)
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木
寸法(mm)170×85×500
質量(kg)1.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー
材質スチール
全長(mm)1230
質量(kg)5
タイプ角型
頭部寸法(mm)150×150
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)180
径(Φmm)32
タイプ長方形
奥行(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)約3.8
材質鉄製(一体型)
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください
頭部径(Φmm)上部/210、下部/190
全長(mm)1130
材質天然木
質量(kg)11
頭部高さ(mm)270
1丁
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
左右非対称のユニークな形状で、フェンス下等の転圧しにくい場所に最適です。
径(Φmm)34
厚さ(mm)底板:9
タイプ不等辺五角形
材質鉄製
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。
軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260
先幅(mm)300
径(Φmm)32
タイプワイド
奥行(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)約3.4
材質(柄部)樫
材質鉄製
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約4.1
材質鉄製(一体型)
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。
軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260
先幅(mm)180
径(Φmm)32
タイプ長方形
奥行(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)約2.7
材質(柄部)樫
材質鉄製
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。
軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約3.0
材質(柄部)樫
材質鉄製
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。
底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約4.1
材質鉄製(一体型)
色オレンジ
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。
底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)180
径(Φmm)32
タイプ長方形
奥行(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)約3.8
材質鉄製(一体型)
色オレンジ
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに
材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。