作業工具 :「テコ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業に最適です。
寸法(mm)40幅×300
質量(g)350
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
細かな作業で効率アップ
手にやさしいソフトグリップ
狭い場所も使いやすいスクレーパー
抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に
腰板、床板等の取り外し作業に
古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に
Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に
材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
ALC、鉄筋作業等テコ部の肉厚が薄いので小さな隙間にもくいつきます。
用途ALC、サッシの取付作業に最適。鉄筋工事の穴合わせ作業にも使えます。
寸法(mm)75×22×800
質量(g)2380
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)400
質量(g)495
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)500
質量(g)545
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)約25
仕上濃紺塗装
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。
テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)900
質量(g)770
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど
材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)
幅(mm)テコ部:45
タイプテコバールタイプ
先端寸法(mm)6
尾部幅(mm)50
金属より柔らかいので、床や対象物に傷がつきにくい木製のテコ棒です。
用途ロール紙の移動や移設微調整に。資材の運搬などに。
厚さ(mm)ヘッド:60
長さ(m)1
ヘッド幅(mm)80
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。
トラスコ品番256-8762
材質スチール
幅(mm)140
全長(mm)320
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。
手にやさしいソフトグリップ。
ワイド幅で使いやすいスクレーパー。
抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に
腰板、床板等の取り外し作業に
古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に
Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に
材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1500
質量(kg)2.8
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)85
寸法C(mm)80
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
腰袋にも入る、全長150mmのコンパクトサイズ。
釘抜きとは違う、現場のニーズから生まれた叩ける形状。
先端のカーブが緩めだから、叩いた力が伝わりやすい。
刃先が薄く、少しの隙間でも入りやすい。
用途壁際のフロア寄せ。石膏ボードの押し上げ作業。
全長(mm)約150
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)750
質量(g)675
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)600
質量(g)610
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅100mm.。
用途建築工事内の外壁材の取付、取外し作業、スクレッパー作業に最適です。
寸法(mm)100×250
質量(g)430
1本
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
用途解体作業全般
全長(mm)1500
質量(kg)2.8
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)85
寸法E(mm)50
寸法C(mm)80
関連資料(0.69MB)
適合用途解体作業全般
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途重量物の移動や設置の時にテコ作業で使用します。
てこの原理で作業がらくらく!
固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。
最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
握りやすく滑りにくいグリップ
アルミホイール対応
薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm)
ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様
環境面に配慮した紙パッケージ仕様
用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備
質量(g)910
レンチサイズ(mm)最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
高さH(mm)352
奥行D(mm)32
幅W(mm)80
ソケットサイズ(mm)19mm / 21mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。
全長(mm)300
全質量(g)360
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断
刃形ラウンド刃
切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に
刃形フラット刃
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。
くわえられる管径(Φmm)61
くわえられる呼び寸法50A
トラスコ品番405-3869
全長(mm)300
質量(kg)3.3
1丁
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。
くわえられる管径(Φmm)165
くわえられる呼び寸法150A
トラスコ品番408-8611
全長(mm)(呼び)1200
質量(kg)20.6
1丁
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) ステンレス1.6
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
仕様落下防止用ひも取付穴:有
材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。