作業工具 :「テスター ピン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。
仕様オーバーロード値:定格約200% 付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル 外形寸法(mm)233×305×87 接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.5%F.S.±1digit 本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示 測定単位N・m、N・cm(切替可能) 出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
1個ほか
169,800 税込186,780
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーチャックピン4本セット
エコ商品
トルク計用チャックピン
対応製品TNX、TNP、TNJ用交換チャックピン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
9,998 税込10,998
欠品中

1袋(4本)
9,798 税込10,778
8日以内出荷

1袋(4本)
6,798 税込7,478
8日以内出荷

1袋(4本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ハンディデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルトルクアダプター モノタロウ 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用 取扱説明書(2.3MB) 精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆) 全長(mm)75 付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本 使用環境温度(℃)-10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン ピンタイプ標準ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

イマダHTG用小型軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容小型軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造設備保守工務用に最適。 テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17 質量(kg)2.2 容積2L
1セット(17点組)
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性にファッション性をプラスしてツールケースの新しいフィールドを創造します。セット内容(26点):。マイクロニッパー125mm。ミニチュアラジオペンチ125mm。電工ペンチ150mm。ピンセット。セラミック調整ドライバー。(+)ミニソフトドライバー#00、#0。(-)ミニソフトドライバー3×0.4。(+)プログリップドライバー#2。(-)プログリップドライバー5.5×0.7。(+)(-)ツインスター#2/(-)6.3。デジタルマルチテスタ
質量(kg)6 高さ(mm)110 ケース色ブラック 縦(mm)320 横(mm)450
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷

角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
1個ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
差込角(mm)12.7 最小トルク(N・m)17 最大トルク(N・m)340 角度調整範囲1°~360°まで
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本) 適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下) 精度±0.5%F.S. 外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替 データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320 計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード 時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録 メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
1セットほか
399,800 税込439,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホーザン工具セット
入組点数32 質量(kg)3.5 容積8L
1セット(32点組)
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ 質量(kg)3.5 タイプ海外向け製品 入組点数32
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス工具セット
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1セット
219,800 税込241,780
90日以内出荷

1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります