作業工具 :「テスター 校正証明書」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日12月2日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
1台ほか
439,800 税込483,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイオストルクメーター
RoHS
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル 精度±0.5%以内(F.S.) 連続使用時間約8時間 充電時間1,000mA(6時間以内) 寿命約300回充電可能 測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東日製作所ラインチェッカ
RoHS
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(mm)150 質量(kg)1.1 測定範囲1.5~100cN・m 高さ(mm)38 奥行(mm)110 最小表示値0.1cN・m
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります