作業工具 :「トモサダ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm)61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番851-0772 寸法(mm)565×82×210 質量(kg)1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。 従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに 材質マグネシウム合金 トラスコ品番851-0744 寸法(mm)89×406 質量(g)680
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トラスコ品番758-3711 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1300×68×1500 作業幅(mm)1300
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます トラスコ品番851-0798 材質アルミ 質量(kg)1.7 アズワン品番64-8713-16 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500) 作業幅(mm)1200
1セット(2本)
23,980 税込26,378
当日出荷

軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。 トラスコ品番851-0745 長さ(mm)木柄:1350 全長(mm)1390 質量(kg)1.0 高さ(mm)100 先幅(mm)610
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。 トラスコ品番384-1517 長さ(mm)1500~3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)ブレード:0.3 奥行(mm)105
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製 アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます ハンドルはワンタッチで着脱OK ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能 コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい 独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます! ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し ブレード幅(mm)80 ハンドル長さ(mm)1100~1800
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番758-3729 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1500×68×1500 作業幅(mm)1500
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。 質量(kg)6 材質/仕上スチール、ゴム 奥行(mm)150 高さ(mm)790
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。 トラスコ品番384-1520 長さ(mm)1800~5400 幅(mm)1200 奥行(mm)125 作業幅(mm)1200 ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
1本
65,980 税込72,578
当日出荷

トラスコ品番758-3737 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1800×68×1500 作業幅(mm)1800
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品 直径(Φmm)970
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用 トラスコ品番851-0771 材質アルミ、ブレード:木、アルミ 寸法(mm)1600×640×845 質量(kg)8.2 エンジンタイプEND25P空冷4サイクル エンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン) 最大出力(kW)0.81 アズワン品番64-8506-54 ブレードサイズ(mm)1600×100
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番851-0804 長さ(mm)【口形状】82 幅(mm)【口形状】18 全長(mm)660 質量(g)740 外径(Φmm)【円筒】61 ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番851-0803 長さ(mm)【口形状】95 幅(mm)【口形状】10 全長(mm)660 質量(g)750 外径(Φmm)【円筒】61 ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。
用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。 トラスコ品番851-0802 寸法(mm)280×600×470 質量(kg)7.0 搬送距離(m)水平:3、垂直:3 ホッパー容量(L)3
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング