作業工具 :「ドリス」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
焼き入れ鋼のボディーです。
鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。
材質焼入れ鋼(ボディ)
被削材鉄パイプ等
使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
イギリス・アンドリュー社製の最高級品鋼です。昭和初期に造られた希少価値な鋼を使用。玉鋼と洋鋼の融合作で、針葉樹・広葉樹両方の削りに威力を発揮し、耐久性抜群の鋼です。鉋鍛治、削り職人をうならせるプロの逸品です。
材質東郷レイ号
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去
セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ
幅(mm)486
高さ(mm)569
奥行(mm)174
パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50
適合管径(Φmm)30-50
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
1式
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。