作業工具 :「ネジ山 修正 やすり」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ山修復ヤスリ モノタロウ 動画あり
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36 適合ナット内ネジM14以上 材質クロムモリブデン鋼 幅(mm)10 全長(mm)230 硬度HRC52±2 付属品樹脂製握りカバー 質量(g)120 表面処理ニッケルメッキ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。 寸法A(mm)20 全長(mm)230 シャンク径(mm)10mm角 材質炭素鋼(SK材)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,870 税込8,657
当日出荷

1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471 幅(mm)約11 全長(mm)214 質量(g)186 ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。 幅(mm)11 全長(mm)215
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

ネジ山修正器 モノタロウ 動画あり
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正 材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ) 対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ) 刃角(°)55 硬度HRC62 材質(刃)高炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm)51 寸法L(mm)241 寸法W(mm)343 セット数50個 材質焼入合金鋼 セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース トラスコ品番250-5666
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

DIN-ISO規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)0.13 ねじピッチ(mm)0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付 被削材鉄、アルミ 材質(刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用 アズワン品番65-9267-14
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm)17 寸法L(mm)181 寸法W(mm)254 セット数15個 材質焼入合金鋼 セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース トラスコ品番250-5667
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

KUKKO(クッコ)ネジ修正ヤスリG
M4-19までのボルトに使用できます。 爪が動くので様々なピッチに対応します。 Whitworth G Rohrgewinde規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)0.13
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Whitworth+BSF規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)0.14
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷

SAE/UNF規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)0.13
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ネジ修正ヤスリ
合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ。内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能。
用途SAE規格ネジ用 全長(mm)230 質量(g)118
1本
17,980 税込19,778
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ネジ修正ヤスリ
合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ。内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能。
用途WW規格ネジ用 全長(mm)230 質量(g)122
1本
17,980 税込19,778
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ネジ修正ヤスリ
合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ。内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能。
用途ISO規格ネジ用 全長(mm)230 質量(g)115
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ネジ山修正キット
適合ピッチ(mm)0.8、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース 材質焼入合金鋼 質量(g)2000 寸法L(mm)241 寸法D(mm)51 寸法W(mm)343 コード250-5666 アズワン品番65-1964-97
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。
用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。 付属品専用ソケット 材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼 寸法L(mm)43 六角対辺(mm)41 寸法D(mm)18 寸法W(mm)43
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
59日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります