作業工具 :「ノガ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ) トラスコ品番125-1988 セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット 全長(mm)52 質量(g)540 外径(Φmm)26 使用範囲(mm)7~19 差込深さ(mm)9.5
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
1セット(40点)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付 被削材鉄、アルミ 材質(刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正 セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き 適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷

用途つぶれた内径ねじ山の修正 セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き 適合範囲(mm)8-32
1セット
63,980 税込70,378
4日以内出荷

1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノガNes5
メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。 仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用 付属品60°刃(1ペア)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

セット内容内径ねじ8~12mm用(ホルダー付) 刃先角度(°)60
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1パック(2枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途つぶれた内径ねじ山の修正 セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き 適合範囲(mm)22-68
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷

めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。 下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)
用途めねじの補修、補強に セット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
1セット
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容内径ねじ5~8mm用(ホルダー付) 刃先角度(°)60
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16) トラスコ品番112-7331 質量(g)242 対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先60°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ) トラスコ品番112-7349 質量(g)553 対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ 刃先60°
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
トラスコ品番354-8082 セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付 質量(g)320 刃先角度(°)60
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2枚)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径ねじ山修正工具です。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 トラスコ品番403-5127 材質刃:工具鋼 質量(kg)1.82 使用範囲35~152mm
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ) トラスコ品番290-0106 質量(g)110 外形寸法(mm)70×67×14 刃先60° 回転半径(mm)60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番853-3349 材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ 全長(mm)163 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)33
1本
669 税込736
当日出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止) アズワン品番3-5904-12
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。
品名ESDマイナスドライバー ねじ#2.5 表面抵抗値(Ω)106~109 アズワン品番3-5899-14
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止) アズワン品番3-5905-11
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1/4”マイクロビット用アダプターです。
二面幅(mm)外:4 二面幅(inch)内:1/4
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 先端形状トルクス 本数1
1本
特価
149 税込164
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)182 軸長(mm)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900 全長(mm)120 差込角(inch)1/2
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング