作業工具 :「ハンディーナイフ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター
材質(刃)高炭素鋼
色シルバー
全長(mm)175×30
質量(g)160
材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー
折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。
3倍の寿命(メーカー比):ブレード交換の手間を軽減させ作業効率アップに貢献。
万能ブレード:様々な作業に適した理想的なブレードです。
刃欠け、刃飛びに強い:作業者に安心の作業を提供します。
軽量で耐久性の高いナイフです。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はプラスドライバーで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚
寸法(mm)170
質量(g)130
適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。
刃厚(mm)0.38
材質(ハンドル)AS樹脂
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。
刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115
トラスコ品番360-7488
質量(g)50
適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-1974
全長(mm)128
質量(g)59
刃厚(mm)0.40
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃92
2018年トラスコ掲載ページ4 1058
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。
衛生面にも配慮したカッターナイフです。
食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。
色シルバー
仕様NSF取得-洗浄性
トラスコ品番818-7133
質量(g)52
刃長(mm)72
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)134.5×21×13.5
刃幅(mm)17.5
刃厚(mm)0.6
適合替刃MSFB-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。
色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。
左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用
仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合
全長(mm)136
材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)1750
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス鋼
左・右利き兼用
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。
自動収納式
本体は無塗装のため、剥離し混入するリスクを最小限にします。
仕様●刃長:39mm●刃幅:18.4mm●刃厚:0.3mm●全長:100mm●材質:刃:ステンレス鋼本体:ステンレススチール●切削深さ:8.5mm
アズワン品番65-2152-36
1本
¥955
税込¥1,051
当日出荷
替刃式小型ナイフ。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)67×40×13
刃厚(mm)0.38
適合替刃BQ-11P
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
削りにカットにタフな切れ味の多用途ナイフです。ハンドワークからアウトドアまで広く使えます。
全長(mm)114.5
トラスコ品番342-9067
厚さ(mm)20
質量(g)47
全幅(mm)28
適合替刃・カッターXB34
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
全長(mm)220
刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
トラスコ品番148-6942
種別ナイフ(引刃)/プラマーソー
質量(g)130
適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。