作業工具 :「ハンドル 穴あけ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18 全長(mm)645 質量(kg)6.5 穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式 質量(kg)0.023 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル トラスコ品番437-4207
1本
629 税込692
当日出荷

トラスコ品番114-1769 セット内容ホールポンチ(単品部材) 質量(g)430
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 質量(g)44 種別片頭式 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
セット内容ポンチ10個(Φ3・4・6・8・10・12・14・16・18・20)、ハンドル 質量(kg)0.6
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
1セット
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)300×85×70 質量(g)311 タイプ手動 チャック径(Φmm)6.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。
セット内容ポンチ9個(Φ2・3・4・5・6・7・8・9・10)、ハンドル 質量(kg)0.34
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。 材質高強度工具鋼
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけポンチセットの単品部材です。ハンドルに取り付けてセンタリングできます。
トラスコ品番251-1392
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

2~50/60mmまでのサイズの異なるポンチをセットできます。穴あけポンチセットの単品部材です。ポンチを取り付ける際の土台のような役割を果たします。ハンドルRJPVのみ取り付け可能です。
材質カーボンスチール 適合ハンドルRJPV
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6559 材質SKS3、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kN)10 口幅(mm)125 口開き(mm)幅165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース トラスコ品番257-4069 適合機種7238SB ハンドル長さ(mm)全長355
1個
9,498 税込10,448
欠品中

穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ330P、RJ330PC トラスコ品番251-1384
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ250P、RJ260P トラスコ品番251-1386
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6486 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kg)1500 口幅(mm)125 口開き(mm)165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)15
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6524 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)212 全幅(mm)90 全高(mm)80 口幅(mm)90 口開き(mm)115 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。 付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック 材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP 質量(g)5300 耐荷重(kg)30 使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750 取扱説明書(1.6MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品コンパスカッター替え刃 10枚入 全長(mm)150 適合替刃・カッターコンパスカッター替刃(XB57) 目盛間隔5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm)約34 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番469-6174 セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

SK(新潟精機)シャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKRDP用)
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エドマ(EDMA)マット2
屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。 粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
質量(g)910 ブレード55 最大切断厚さ(mm)7
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。 仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型) 商品構成セット品 ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 材質真鍮 質量(g)43 適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,098 税込1,208
欠品中

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。 材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース 全長(mm)200
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。 ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)310 質量(g)900
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm)8 座金寸法(mm)15 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g)59 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 仕様ハンマー打撃が可能な座金付 トラスコ品番493-6701 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g)151 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります