作業工具 :「ハーレー 車載工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
91105 ハーレー用車載インチ工具セット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4” 仕様布袋入り エスコ品番EA614CD 材質クロムバナジウム鋼 仕上ミラー ポイント数12ポイント
1セット(9本)
7,250 税込7,975
当日出荷

ローレット付きソケットで滑りにくい クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク 二重成型ハンドルで握りやすい
用途ボルトやナットの締め付け・緩めに 材質ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレン セット商品数9
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)
セット商品数16 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット6.35mm(1/4インチ)、1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32インチラチェットハンドル: 125mm延長シャフト: 50、150mm自在ハンドル: 125mmクロスバー: 115mmスチールケース: 180×120×30mm 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16点組)
4,598 税込5,058
当日出荷

差込角:3/8 ソケットレール付。セット内容。12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm。6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8。※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。
差込角(inch)3/8 セット内容12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ソケットレール付
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数58 セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78 質量(kg/セット)5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数45 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm 質量(kg)2.5 ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ 動画あり
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg)4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。 常備工具セットとして セット商品数34 差込角(mm)6.35、9.5 トラスコ品番437-1348 セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個 材質特殊工具鋼 質量(kg)1.97
1セット(34点組)
12,980 税込14,278
当日出荷

セット商品数40 セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、六角ソケット(インチ規格/9本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq。Drive】十二角ソケット(ミリ規格/9本)、十二角ソケット(インチ規格/7)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース、エクステンションバー(各1本) 表面仕上げクロムメッキ仕上げ
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 硬度HRC50-57 寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)Crv 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

軽く、強く、使い易い
トラスコ品番431-0462 セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,698 税込6,268
当日出荷

機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
トラスコ品番372-9567 セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm 質量(kg)8.4
1セット(48点組)
35,980 税込39,578
当日出荷

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります