作業工具 :「バイメタル刃」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル
寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!。超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。
用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。
板厚(mm)1.25
刃渡り(mm)210
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
山数8
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質バイメタル
刃数32山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質バイメタル
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
適合機種165S・200SP
刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。
強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。
固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。
用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。
トラスコ品番407-3303
セット内容替刃2本入り
材質刃部:HSSバイメタル
全長(mm)250、替刃:250
山数24
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)10山
トラスコ品番361-7491
質量(g)140
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
廃品を小さくする鋸用替刃です。破損しにくいバイメタル製ブレードです。
用途軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断。
仕様軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断
刃数24山
材質(刃)バイメタル
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。
ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付
適合(使用鋸刃サイズ)300mm
トラスコ品番353-2003
材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート
質量(g)720
山数24
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)295
質量(g)65
トラスコ品番361-7483
刃厚(mm)0.7
材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。
刃長(mm)230
全長(mm)300
質量(g)70
トラスコ品番361-7505
刃厚(mm)0.7
材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1セット(3枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
セット内容:ユーティリティナイフ、先鋭刃×1枚、フック刃×5枚。マイナスドライバー、ボトルオープナー、ストリッパー、ベルトクリップ付。バリ取りもできます。刃部は柔軟性があり折れにくいバイメタル材質です。
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。
仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です。独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。アーウィン及び、全てのメーカーのL型カッターナイフに装着可能です。柔軟性に富み、作業中に刃が欠けたり飛んだりしにくい極めて安全なブレードです。バイメタルはスリットに圧力をかけた場合のみやさしく折れ、安全で手に負担がかかりません。使用されているスプリング鋼は、曲げに強く、突然の折損を防ぎ、粉々になりません。ハイスピード鋼の刃を使用しているため、刃の耐久性は炭素鋼の3倍、鋭い切れ味が長持ちします。エアコン室外機の防振ゴム、ゴム製パッキン、銅管の被覆等、通常の炭素鋼製ブレードでは切断しにくい、もしくはすぐに切れ味が落ちてしまう素材の切断にも威力を発揮します。
全長(mm)100
入数(枚)5点
刃幅(mm)18
1パック
¥769
税込¥846
当日出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。
用途形鋼、パイプ
幅(mm)54
厚さ(mm)1.6
全長(mm)8000
ピッチ2/3
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
材質M42コバルトハイス
幅(mm)27
厚さ(mm)0.9
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。
鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。
仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断
材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)175
ピッチ(mm)1.41
仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5767
材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)350
質量(g)198
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚
全長(mm)170
材質(本体)アルミダイカスト
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.6
材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼
アズワン品番64-2233-22
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
仕様●型番:SL-BEST5●刃幅(mm):32、32、85、32、65●刃長(mm):50、50、-、40、40●山数:14、20、18、23、20●材質:超硬、バイメタル●用途:木材、金属&木材、金属用
アズワン品番65-5664-74
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスコ品番207-6996
セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
全長(mm)420~470
材質/仕上アルミ合金
質量(g)335
使用可能ノコ刃外径(mm)250、300
アズワン品番64-8404-66
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)175
ピッチ(mm)1.41
仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚
トラスコ品番818-5768
材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)
全長(mm)210
質量(g)26
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断・解体作業に(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途既設配管の切断、解体作業用。
替刃仕様14+18(インチ)バイメタル構造
刃先ハイス鋼
刃渡り(mm)210
RS 品番 ; 783-9953 783-9953 及び ; 783-9956 783-9956 は 100 本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック
仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 0,63mm材料カット = 複数の材料インチあたりの歯数 = 32材質 = バイメタル
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。