作業工具 :「パイプ 取り外し」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ10~75
段数(調節)25
全長(mm)250
質量(g)355
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)400
質量(g)495
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに
本体長さ(mm)300
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425
寸法(mm)89×177×64
質量(g)330
能力(mm)80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)800
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38
全長(mm)215
材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)対応
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)900
質量(g)770
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)500
質量(g)545
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)750
質量(g)675
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)355
段数(調節)25
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ25~80
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)600
質量(g)610
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長900mmのパイプ柄タイプの壁削りです。
用途壁用ボード・床板等の取り外し。
仕様パイプ柄
色赤
柄長さ(mm)900
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(mm)42
全長(mm)220
質量(g)340
トラスコ品番387-8066
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)49
呼び寸法(くわえられる管)6~40A
トラスコ品番211-7860
全長(mm)250
質量(kg)0.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
RS Pro パイプカッターは、プラスチックを切断しますRS PRO のパイプカッターは、チューブやパイプをきれいかつ正確に切断するためのツールです。修理作業中にパイプやチューブの損傷した部分を取り付けたり取り外したり、交換したりする前に、パイプを一定の長さに切断するのに最適です。 カッターを押し込むと、ラチェット式ブレードが徐々に閉じ、パイプの切断が完了します。このカッターは、 PVC CPVC PEX などのさまざまなチューブを切断することができます。 テクノポリマープラスチックチューブカッターは、耐久 Durable 及び信頼性の高い性能を発揮する固体デザインです。最大 15 mm まで切断できます。パイプカッターは、きれいでプロフェッショナル品質の切断が可能で、弓のこなどの代替品よりも多くの場合、便利で安全に使用できます。この工具は、プロの配管工が使用しています。家庭での DIY 作業にも便利です。特長と利点チューブおよびパイプカッター テクノポリマー製 プラスチックの切断に適しています 10 個入りパックで販売 最大カットサイズ: 15 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料カット = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)76
呼び寸法(くわえられる管)6~65A
トラスコ品番211-7886
全長(mm)450
質量(kg)1.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
幅広く掴める新型パイププライヤーです。ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。頑丈で、高い負荷にも耐えます。防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドルです。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用
仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25
全長(mm)250
質量(g)355
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッドクロムメッキ
能力(Φmm)つかみ:27668
1丁
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。
用途配管継手などの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)76
くわえられる呼び寸法6~65A
トラスコ品番423-2968
材質鋼
全長(mm)450
質量(kg)2.6
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8910
材質(刃)高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)150
質量(g)31
タイプ左刃
刃長(mm)13
刃先角度(°)40
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです。便利な目盛付き。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状を採用。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
全長(mm)214.7
最大口開き(mm)38.5
アズワン品番64-3209-77
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。
トラスコ品番349-5044
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル
材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)
色黒金
対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数(本)9
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8928
材質SKH
質量(g)10
タイプ左刃
刃長(mm)13
刃先角度(°)40
1セット(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898
材質(刃)ハイス鋼(HSS)
全長(mm)150
質量(g)31
タイプ左刃
刃長(mm)13
刃先角度(°)40
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8901
材質HSS
質量(g)10
タイプ左刃
刃長(mm)13
刃先角度(°)40
1セット(2枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-39
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム
アズワン品番64-5153-38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付時にスパナ等の工具を必要としません。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも非常に簡単です。
多種多様のパイプの接続に使用可能です。
重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。
エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個
質量(kg)8
適合パイプ呼び径65~600
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。