作業工具 :「パイプ固定 ネジ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)130 質量(g)145 使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)チェンバイススタンド6
配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可) 質量(kg)19 能力1/8"~6" 適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
1個
39,880 税込43,868
当日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。 堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番433-1222 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)6.7 高さ(mm)120 適合パイプ6A~100A モデルBC410A
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)BC510 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)270×230×120×155 質量(kg)6.7 呼び径(mm)管サイズ:6-125 呼び径(inch)管サイズ:1/8-5 モデル番号:BC510A
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番408-5931 質量(kg)11.7 高さ(mm)175 適合パイプ6A~50A
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)BC810 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)345×305×130×180 質量(kg)16.9 呼び径(mm)管サイズ:15-200 呼び径(inch)管サイズ:1/2-8 モデル番号:BC810A
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。 堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番433-1249 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)11.1 高さ(mm)130 適合パイプ8A~150A モデルBC610A
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 27A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1026 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)29.6 高さ(mm)435~610 適合パイプ6A~150A(1/8~6) モデル27A 管サイズ(mm)3~150
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 23A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1000 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)9 高さ(mm)275~370 適合パイプ6A~80A(1/8~3) モデル23A 管サイズ(mm)3~75
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 21A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-0992 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)4 高さ(mm)205~260 適合パイプ6A~50A(1/8~2) モデル21A 管サイズ(mm)3~50
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4") 質量(kg)5.5 チェーン長(mm)570 アズワン品番64-2206-52
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ホールドE (SUS)
クイックボタンでワンタッチでア-ムの開閉が出来ます。 フレ-ムは鉄製で耐久性に優れています。
用途パイプ受台とパイプ等の固定に トラスコ品番828-2524 適合パイプ3/4~6インチ
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組) 材質(本体)特殊合金鋼 種類その他クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サスペンションボスにM8とM10両方のねじ山。EPDM裏張りクリップタイプパイプハンガー。これはパイプ / ホース / ケーブルの固定に使用でき、ブレーキパイプ / 燃料ライン / 配線などの固定に最適です。 EPDMライニングでしっかりとしたフィットが可能になり、摩擦や表面へのダメージの可能性が最低限になります。 ゴムライナーの付いたクリップは振動を吸収し、内部や外部の温度差によるサイズ変化にも対応します。サイズ範囲は20 → 64 mm ダブルねじ付きボス
仕様●パイプ径:25 → 28mm●材質:鉄●コード番号:197-1521 アズワン品番65-7968-52
1袋(10個)
6,698 税込7,368
欠品中

ビーバー(アサダ)ウルトラフィット
本体が薄く、エルボの固定が簡単です。 配管接触部にステンレス材料を使用しているため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用できます。
用途パイプとパイプ、継手の、迅速で正確な固定・芯出し・仮付けに。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け 付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ 適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm 材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC 質量(g)485 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本) 寸法(mm)95×90×35
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。 付属品グリップアダプター(黒) 全長(mm)162、グリップアダプター:94 質量(g)130、グリップアダプター:3 刃長(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:5.5 先端径(Φmm)2.0×3.0
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。 強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。 固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。
用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。 トラスコ品番407-3303 セット内容替刃2本入り 材質刃部:HSSバイメタル 全長(mm)250、替刃:250 山数24
1個
699 税込769
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)227 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 トラスコ品番810-9743 質量(g)526 最大締付力(N)11000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります