作業工具 :「ビス キャッチ ビット」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。
トラスコ品番389-3162
全長(mm)115
質量(g)20
軸長(mm)90
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。
仕様+2専用
軸径(Φmm)6.35(六角)
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)65
質量(g)31
先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力マグネットで確実にビスをキャッチするので長いビスに最適です。
用途床板・根太打ち・各種内装作業など、建築木工作業でのビス打ち込み作業に。
全長(mm)65
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
材質ABS
幅(mm)13
全長(mm)24
高さ(mm)14.2
適合軸(mm)4~6.35
質量(g/個)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます。
スリムネジなど小さいネジ頭が見やすい先細タイプのビットセットです。
片側タイプのビットはサイズが一目でわかる色付き仕様です。+1青色+2ピンク
用途ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます、インパクトドライバー用です
トラスコ品番182-7292
セット内容+1×100mm、+2×100mm、+2両頭110mm、+2×115mm
質量(g)85
材質(軸)工具鋼
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。
トラスコ品番810-6878
セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/六角
商品構成セット品
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
幅(mm)24
高さ(mm)14
質量(g)6
奥行(mm)12.8
適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)
刃先マグネットあり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。
トラスコ品番483-9200
材質エラストマー
質量(g)12
適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。
小さいので、作業や視界を邪魔しません。
6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
1パック(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番798-4201
セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm
質量(g)122
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(4本)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
こんなお得な商品も!

ビスキャッチドライバー
モノタロウ
¥329
税込¥362
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)4.3
全長(mm)295
質量(g)62
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)21
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22
トラスコ品番493-6752
セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ
質量(g)46
刃先マグネットあり
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応
材質特殊高級鋼(全身焼入)
軸径4.3mm
シャンク形状六角軸6.35mm
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)20
質量(g)10
適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32
材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム
寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。
付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本
トラスコ品番270-9511
質量(g)38
本体寸法(mm)65
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
適合軸径(Φmm)【丸軸】Φ3~7【六角軸】6.35
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
大:磁力が強い 小:45mmビットにも使える 。強力ネオジム磁石でねじをしっかりキャッチ 。手動ドライバーにも使用可能 。6.35mm六角軸用 。日本製
用途電動ドライバービットに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
付属品ビスキャッチ大・小×各1
材質本体:ポリカーボネート・磁石:ネオジム磁石
1セット(2個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。
整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。
いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。
トラスコ品番323-4231
セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力マグネットがビスを保持するので、ビス倒れの防止や片手での作業に便利。各種内装作業、建築作業でのビス打ち込み作業に最適。
材質本体:アルミ合金/マグネット:ネオジウム磁石
寸法(Φ×mm)13×17
コード4348936
アズワン品番64-5134-34
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
仕様強力マグネットビスキャッチ 65mm両頭ビット付
トラスコ品番858-8583
質量(g)29
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番837-0634
材質エラストマー
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ4 0720
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力磁石でビスが落ちません。
マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。
伸縮機能でビットにフィットします。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
全長(mm)19
質量(g)4.5
適合サイズ(Φmm)4.5~5.5
使用可能軸径(mm)4.5~5.5
強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
材質(磁石)ネオジム磁石
3種のビットに対応します。
6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。
六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。
ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。
着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。
材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム
適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。ビスキャッチ:。丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1
軸径(Φmm)丸軸Φ3~7・六角軸6.35
1セット(3個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)500
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。
用途六角軸のビットに差して。
仕様六角軸用
トラスコ品番853-2476
寸法(mm)24×15
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。
寸法(mm)24×15
質量(g)7
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使いやすく、高耐久のサキスボビットにネジマグキャッチャーをセットした実用的でさらにお得な8本組セットです。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。
用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。
セット内容ビット8本・ネジマグキャッチャー1個
材質特殊鋼、ネオジウム磁石
サイズ(mm)+2×65
1個(8本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。
トラスコ品番853-5833
寸法(mm)22×14
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。