作業工具 :「ピンセット 木」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様完全非磁性
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150
トラスコ品番298-3672
材質竹
質量(g)5
表面抵抗値(Ω)1011 ~1012
アズワン品番1-8268-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
バネ性の高い竹を素材にしています。
用途金属箔や紙のように柔かく薄い物を保持する作業、又はボタン型銀電池を保持する作業
材質竹製
バネ性の高い竹を素材としており、電池等のショートの恐れのあるものや金属箔紙の様に柔らかく薄い物を保持するのに適します。
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
先端先細型
全長(mm)200
トラスコ品番855-2574
材質竹
幅(mm)9
質量(g)7
2018年トラスコ掲載ページ3 0601
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。
材質ステンレス(SUS430)
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114
質量(g)6
先端寸法(mm)9×12×0.18t
先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。
全長(mm)130
トラスコ品番370-8314
先端径(Φmm)4×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法D(mm)10
寸法C(mm)10
チップ色黒
耐熱温度(℃)315(チップ)
材質(チップ)PEEK
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。
全長(mm)120
トラスコ品番270-9074
材質SUS430
幅(mm)11
質量(g)13
先端寸法(mm)8
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。