作業工具 :「ピンテスト」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)片手ハンマー
エコ商品
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。 材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刻印の打刻、ポンチ等の打ち込みに最適です。
用途鉄工作業に 主な用途鉄工作業
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工用の汎用ハンマーです。
用途板金作業、鉄工作業全般に。 寸法(mm)打撃面:約28 全長(mm)335 質量(g)560 呼称1ポンド 主な用途板金作業、鉄工作業
1個
929 税込1,022
当日出荷

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径30 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー 材質(柄部)パイプ鋼 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片手ハンマー
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。 種類片手ハンマー 材質(頭)S45C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール片手ハンマー
エコ商品
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途鉄工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)バイソン片手ハンマー(ポンド)
エコ商品
種類片手ハンマー 材質(柄部) 主な用途組立作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー 材質(柄部)グラスファイバーシャフト 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)33 全長(mm)330 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途鉄工作業 質量(g)717 頭部長(mm)106.5 トラスコ品番280-2856
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

長谷伸破壊王 2P
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場作業全般。 仕様【ヘッド部質量】約2P 材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


ヒッコリー柄のボールピンハンマー
種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。 材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)特殊鋼 主な用途打込作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径25 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)85
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ネイルハンマー
エコ商品
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。 トラスコ品番551-9652 寸法(mm)頭長102 全長(mm)295 材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)スチール 頭径(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷伸破壊王 3P
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場作業全般。 仕様【ヘッド部質量】約3P 材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)片手ハンマー
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂 主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など 関連資料(0.5MB)
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷伸破壊王
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。 全長(mm)900 材質(頭)炭素鋼 主な用途破壊作業 材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆を防止するパウダーコート仕上げ
材質頭:高炭素鋼、柄:木製 全長(mm)260 頭径(Φmm)18 アズワン品番65-2148-40 頭質量(g)115
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)16 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途細工作業 頭部長(mm)36
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径35 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)115
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

種類片手ハンマー 材質(柄部)アッシュ 主な用途打ち込み作業
1丁
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途解体作業
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)14 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途細工作業 頭部長(mm)72
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)14 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途細工作業 頭部長(mm)53
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)320 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業 頭部長(mm)103 頭質量(g)450 トラスコ品番352-8405 質量(kg)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

全長(mm)339 質量(g)570 規格ISO 15601、ISO 15604、NF ISO 15601 全高(mm)134 材質(ヘッド)鋼鉄
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります