作業工具 :「ファイバーピンセット」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃)270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先が短く内面フラットで、強く掴むのに適している
全長(mm)115 先端厚さ(mm)3.5 先端幅(mm)5.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途デバイス・SMD用 耐熱温度(℃)270 材質カーボンファイバー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] タイプウェハ用制電タイプ
1本
8,118 税込8,930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性 耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
1個
6,370 税込7,007
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型 アズワン品番61-4460-74
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。チップ部は肩落としで細く先端はフラットで鈍
全長(mm)128 先端厚さ(mm)2.2 先端幅(mm)2
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

1パック
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
1本
6,298 税込6,928
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先細ながら若干鈍状になっています
全長(mm)130 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)1.5
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130 材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃)260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強く滑らか、導電性、EDS安全性
アズワン品番61-4460-39
1セット(6本)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1本
12,375 税込13,613
翌々日出荷

耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用 全長(mm)130.0 材質(先端)カーボンファイバー、(柄)Non-Magnetic Steel「SUS304同等」 耐熱温度(℃)270
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル部は非磁性材、チップはカーボン製。滑らかで強さがあります。耐熱温度130℃。伝導性、耐酸性、ESD安全性に優れています。
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF 。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5種類のチップがセットになっており様々な用途に合わせてお使い頂けます。
全長(mm)130 付属品交換用ねじ6個 セット内容249CFR.SA(1本)、2ACFT(1組)、5CFT(1組)、7CFT(1組)、259CFT(1組)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

グラスファイバー製ピンセットです。耐熱、耐薬、耐酸、耐油性に優れています。
材質ポリブチレンテレフタレートグラスファイバー入り樹脂 全長(mm)約120
1個
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ スッキリした、カーブのある先端 ネジ3個付 傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製 完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ 3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い ESD対応 カーボンで強化したポリアミド 滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。 アズワン品番67-5197-39
1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷

カーボンファイバー製。耐熱温度270℃
用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm 全長(mm)115 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)2
1本
669 税込736
8日以内出荷

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
種別先端チップ交換型
1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型 アズワン品番61-4460-76
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
種別先端チップ交換型
1本
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
1本
6,590 税込7,249
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre 全長(mm)130 先端厚さ(mm)0.45 先端幅(mm)0.6
1本
5,198 税込5,718
8日以内出荷

繊細で壊れやすいものなど扱う場合に最適な、先端交換可能ファイバーピンセット。
仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性 材質ステンレス、カーボン
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端部鈍状
全長(mm)130 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)3
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端部はフラットで箔などを掴むのに便利
全長(mm)125 先端厚さ(mm)1.5 先端幅(mm)2.5
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端は細く鋭い
全長(mm)130 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)0.8
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端は鋭く強い
全長(mm)130 先端厚さ(mm)1.5 先端幅(mm)0.8
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。鷲口型で視界が広く作業に便利
全長(mm)130 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)1
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。
1個
599 税込659
12日以内出荷

耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時) 材質(チップ)ポリイミド、カーボンファイバー
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用の導電性カーボンファイバーチップ。
仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性 材質カーボン 入数1組(2個で1組)
1組(2個)
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

交換用の導電性カーボンファイバーチップ。
1組(2個)
629 税込692
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンセット
ESD安全性。ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性。
1個
5,445 税込5,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります