作業工具 :「フック掛け」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
1組(2本)
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。
用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。 セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質アセチ樹脂
1個
599 税込659
当日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライド式調整フックスパナ モノタロウ 動画あり
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに 爪形状フック形 種別スタンダード型 材質炭素鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)スパナ
形状スパナ 商品構成単品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。 先端形状フックタイプ、調整式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業足場屋ハンマー
エコ商品
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37~43° 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
1丁
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0547
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途丸ナット用 爪形状フック形 商品構成単品
1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理クロムコーティング 商品構成単品
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0546
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
22,450 税込24,695
当日出荷

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280 仕様フック×スパナタイプのロックリング回し 質量(g)約200 商品構成単品
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
5,540 税込6,094
当日出荷

エスコ品番EA613XL セット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個) 商品構成セット品 ピン開き(mm)31.8~127
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)240 質量(g)255 ナット外径(Φmm)68~75
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フックレンチ
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)290 爪形状フック形 エスコ品番EA613XE-4 商品構成単品
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

材質特殊鋼 厚さ(mm)4.3 全長(mm)136 質量(g)45 ナット外径(Φmm)25~28
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
6,740 税込7,414
当日出荷

強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
1本
5,710 税込6,281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質特殊鋼 全長(mm)335 質量(g)745 ナット外径(Φmm)110~115
1個
7,890 税込8,679
8日以内出荷

材質特殊鋼 全長(mm)206 質量(g)155 ナット外径(Φmm)45~50
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)480~1500 リング寸法(mm)高さ26×幅29 フック口幅(mm)54
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)引掛ピンスパナ
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。 材質特殊鋼、カチオン電着塗装 全長(mm)270 ピン径(Φmm)5.5 適合寸法(mm)85~92
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

材質特殊鋼 全長(mm)272 質量(g)680 ナット外径(Φmm)95~165 差込角(inch)1/2"
1本
20,300 税込22,330
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)280 質量(g)410 ナット外径(Φmm)85~92
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)280 質量(g)410 ナット外径(Φmm)80~90
1個
4,490 税込4,939
8日以内出荷

1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

SKF(日本エスケイエフ)自在フックスパナ HNA
エコ商品
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。 爪形状フック形 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質特殊鋼 全長(mm)240 質量(g)260 ナット外径(Φmm)58~62
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
6,080 税込6,688
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります