作業工具 :「フレキシブル シート」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITPROTECH精密ツールキット
エコ商品
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月 セット商品数122 寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時) 質量(g)約515(ケース収納時) セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38 ブラック 外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290 本体質量(kg)7.55 内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
69,980 税込76,978
90日以内出荷

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。. 特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット (トロリー入)
用途<TCS1>・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270G セット内容<TCS2>、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、<TCS3>、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A トロリー:アントラシートグレー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し6段
1台
669,800 税込736,780
91日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります