作業工具 :「プラ釘」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル
軸径(Φmm)6.35
鉄プレートが付いているので釘も打てるプラスチックハンマーです。プラスチックハンマーに鉄プレートを埋め込んだことにより釘打ちも可能にした国産掛矢です。小さくても多機能で使いやすい掛矢です。
用途土木、建築作業に。
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ナラ
柄長さ(mm)380
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに
木ネジ、釘の下穴あけに
カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に
薄鉄板などのポンチングに
蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに
プラスチック、エンビ等の穴あけに
サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに
アイスピックに
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの加工に。
金属面:釘打ちに。
プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。
種類コンビハンマー
材質(グリップ)TPR/PP
材質(柄部)スチール
材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
焼入硬度55~56
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
額縁・パネル等の製作に最適!
45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。
素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)300
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。
材質(頭)鉄
材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
細い杭を片手で打つときに使用します。
片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。
プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)90
全長(mm)390
材質(頭)プラスチック、鉄板
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
頭部長(mm)105
トラスコ品番818-9697
質量(kg)1.1
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。
全長(mm)260
質量(g)435
主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
仕様18mm
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。
手にフィットし、滑りにくいグリップです。
頭にスジ目が入っているので釘を打つ時滑りにくくなっています。
用途木材への釘打ち及び釘抜き。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に
材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ
寸法(mm)W32×H180×32
全長(mm)約175
質量(g)97
1本
¥699
税込¥769
9日以内出荷
全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。
あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。
スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。
深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。
銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様切断面:傘状(斜め刃)
全長(mm)165
質量(g)176
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。