作業工具 :「ベルト 穴あけ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)約225
仕様皮革厚さ2mmまで使用可能
材質スチール、ABS、真鍮
質量(g)約336
穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンチプライヤー 回転式穴あけ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220
トラスコ品番446-9526
質量(g)251
穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに。革製品、布製品、書類、ビニールシート、ゴム板などに使用できます。穴サイズは直径2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mmの6種類のサイズに対応します。正確な穴あけが簡単にできます。
用途ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに
穴径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5
硬度【穴あけブレード】HRC45±7
適合材革製品・布製品・書類・ビニールシート・ゴム板など
アズワン品番64-3675-14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC50以上
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
ポンチを傷めない、美しく穴があく。
材質硬質ゴム
寸法(mm)75×75×5
色ブラック
質量(g)45
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1mm~50mmの各寸法があります。
寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等
材質S45C材
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。
材質炭素鋼S55C
全長(mm)100
質量(g)31
穴サイズ(mm)4×5
アズワン品番64-9643-69
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。
材質炭素鋼S55C
全長(mm)100
質量(g)23
穴サイズ(mm)3×4
アズワン品番64-9643-68
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
レザー、作業ベルト、伝票類の穴あけに。
用途作業ベルトの穴あけに。シートの穴あけに。レザークラフトに。
寸法(mm)100×5×5
質量(g)18
穴径(Φmm)1
1本
¥369
税込¥406
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
色ブラック/シルバー
タイプ差替式
穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8
本体寸法(mm)78×10×10
本体質量(g)40
適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー
交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途ネジなどの下穴あけに最適です。
寸法(mm)10×150
質量(g)80
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに
材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼
質量(g)272
穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンチプライヤー 回転式穴あけ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
6段階の穴開け調節が可能です。手で回転させて穴の大きさを選択できます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ(厚さ4mmまで)。
仕様ストッパー付
パンチ径(Φmm)2、2.5、3、3.5、4、4.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。
ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
材質/仕上特殊工具鋼
規格DIN7200 FormA
時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き
サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に
全長(mm)220
仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm
エスコ品番EA576KC
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
形状楕円形
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
六角軸対辺(mm)6.35
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
材質本体:機械構造用炭素鋼
硬度HRC50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
モノタロウのポンチセットPS9専用の布ケースです。
用途ポンチの持ち運びに。
材質帆布
収納本数(本)9
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。
皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。
材質SK-4
軸径(Φmm)6.35(六角)
対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに
全長(mm)90
エスコ品番EA576H-8A
材質S45C材
サイズ8Φ
質量(g)45
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。