作業工具 :「ペアコイル2分3分」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)290
刃形表面:薄刃ラウンド
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5.5
切断能力(mm)ステンレス2
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)290
刃形表面:両刃
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(mm)ステンレス3
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)195
質量(g)290
刃形表面:薄刃ラウンド
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線3
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。