作業工具 :「ペーパーカッターナイフ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
209B キリヌーク オルファ 動画あり
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。 本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
ホワイト 仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール) 付属品替刃2枚(本体に内蔵) トラスコ品番372-9559 全長(mm)142 質量(g)17.5 刃長(mm)35
1本
949 税込1,044
当日出荷

普通紙と厚紙用の2種類の刃で事務作業に便利です。
材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール 質量(g)17(包装資材含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×180×6.5 アズワン品番65-0480-85 刃渡り(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

オルファキッター
刃の露出を抑え、ケガを防ぐ安全設計。こどもの手でも握りやすい、丸みがある形状です。
付属品専用刃折器 材質【金属部】ステンレス鋼 全長(mm)111 白×黄 材質(本体)ABS樹脂 タイプ左右両用 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 材質(スライダー)ABS/エラストマー樹脂
1個
849 税込934
当日出荷

材質(刃)ステンレス 全長(mm)200 タイプ両刃 材質(柄部)ABS グリーン購入法適合
1丁
669 税込736
当日出荷

全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません 刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)195 材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS シルバー 外幅寸法(mm)15
1個
839 税込923
当日出荷

日本製ブレード&アルミダイキャストボディのカッターです。市販のS型(9mm幅)の替刃もご使用いただけます。
用途紙・ビニール・段ボール等の切断作業。 適合替刃SK11カッター替刃小
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10568 セラミック スカルペル ナイフ(替刃対応) Slice(スライス) 動画あり
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム・紙などのに適しています。ハンドルはスリムで軽量です。刃先の異なった形状もご用意しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)139.5×9.8×5.16 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)4 深さ(mm)17±0.2 適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番360-7704 全長(mm)135 質量(g)19 適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

10548 クラフトカッターナイフ Slice(スライス) 動画あり
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム梱包などの開梱作業時に適しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。利用しない際は、オレンジのキャップを刃先側に取り付け保護キャップ付きです。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)160×11.48×10.9 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)16 深さ(mm)15±0.2 適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。
用途新聞や雑誌などの切り抜きに 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)73×46×5 色(本体)グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大型カッターナイフの決定版。紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430) 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

連発式カッターナイフは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。替刃連発式カッターナイフで替刃が本体に1枚+替刃2枚付いております。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)170 規格L型 刃厚(mm)0.5 適合替刃NO.7000L
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

カッターナイフ(オートロック)シルバーは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式、スリムタイプ、便利なクリップ式です。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)130 規格S型 適合替刃NO.7000S
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カッターナイフ(オートロック式)は、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式、ゴムグリップで滑りにくいつくりになっております。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)165 規格L型 刃厚(mm)0.5 適合替刃NO.7000L
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カッターナイフ(オートロックスモール)は、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式でゴムグリップで滑りにくいつくりになっております。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)135 規格S型 刃厚(mm)0.38 適合替刃NO.7000S
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。 本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。 隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。 ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABS アズワン品番65-2152-46
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります