作業工具 :「ボトル スプレー 容器」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。
用途工業用 適合溶剤 材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:プラスチック、シール:フッ素ゴム、給水ホース:プラスチック、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:高密度ポリエチレン 容量(mL)500 吹付距離(mm)600-4500 噴射角度50° 噴霧量(mL)1.4 不適合アセトン
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
用途家庭用 材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン 容量(mL)500 吹付距離(mm)600-4500 噴射角度50° 噴霧量(mL)1.4
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります