作業工具 :「ボルト エクステンション」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
差込角(mm)9.52
12614のプーラー装置のアーム(ボルト)部を延長し、深い場所の引き抜き作業を可能にするエキステンションボルト。2本組み。
用途12614-3用
全長(mm)150
質量(g)743
1個
¥10,980
税込¥12,078
90日以内出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸19.0
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸12.7
付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し
仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125
材質ダイカストアルミニウム
質量(g)635
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29
ベアリング低摩擦UHMWブッシュ
差込角(inch)3/8
定格トルク(N・m)169
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し
仕様トルク性能 (ft/lbs):30
材質超音波溶着ABS樹脂
質量(g)181
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23
ベアリング低摩擦UHMWブッシュ
差込角(inch)3/8
定格トルク(N・m)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸9.5
深く狭い箇所での作業に最適です
ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸25.4
狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー
外径(mm)(ソケット)13
HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー。HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHと組み合わせて使用します。
全長(mm)54
サイズ2
質量(g)34
外径(Φmm)13
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。
全長(mm)154
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)25
ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。
径(Φmm)ギヤ:28
ギア数12枚
質量(g)374
付属品1/4・3/8アダプター各1個
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長
全長(mm)250
色シルバー
1個
¥2,171
税込¥2,388
欠品中
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長
全長(mm)250
色シルバー
差込角(inch)3/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)150
色シルバー
差込角(inch)1/2
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)250
色シルバー
差込角(inch)1/2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)150
色シルバー
1本
¥1,437
税込¥1,581
5日以内出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)250
色シルバー
1本
¥1,984
税込¥2,182
5日以内出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)75
色シルバー
1本
¥1,362
税込¥1,498
5日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)75
色シルバー
差込角(inch)1/2
1本
¥1,390
税込¥1,529
翌々日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)245
色シルバー
差込角(mm[inch])3/8
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)238
色シルバー
差込角(mm[inch])1/2
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1本
¥4,455
税込¥4,901
5日以内出荷
深くて狭い箇所などのボルトやナットの脱着、ハンドルが操作しにくい時にソケットを延長させることができます。
バーの一部に滑りにくく作業性を高めるローレット加工を施しております。
差込角(mm)12.7
全長(mm)762、610、457
材質クロム合金鋼
表面処理クロムメッキ
1セット
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
便利な収納ケース付
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色ブラック
長さ(cm)25、12.5、7.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
深くて狭い箇所などのボルトやナットの脱着、ハンドルが操作しにくい時にソケットを延長させることができます。
バーの一部に滑りにくく作業性を高めるローレット加工を施しております。
差込角(mm)9.5
全長(mm)762、610、457
材質クロム合金鋼
表面処理クロムメッキ
1セット
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
マグネットはソケットに固定、ボルト専用軸付タイプです。
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7
仕様マグネット圧入タイプ
付属品ピン、リング
材質特殊鋼
サビ、なめたボルトナットに!"角"が50%丸くなっても回せます。
テーパー処理でロックしやすい!
ケース付き
仕様●入組点数:13点●セット内容●▼1/4 " ボルトビッターソケット:7、8mm●▼3/8 " ボルトビッターソケット:10、11、12、13、14、16、17、19mm●▼3/8 "DR.ラチェットハンドル●▼3/8 "→1/4"変換アダプター●▼3/8 "DR.エクステンションバー:150mm
アズワン品番68-0947-40
1セット(13点)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。