作業工具 :「ラジエターフィン修理」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に サイズ(mm)140 トラスコ品番760-8322 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)145 質量(g)75 寸法A(mm)145 寸法D(mm)7 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。 インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238 質量(g)135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)20
1個
5,498 税込6,048
欠品中

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)119 先端形状フラットノーズ 頭部幅(mm)11 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)49 先端長(mm)23 質量(g)60 仕様バネ付 トラスコ品番853-4887
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品交換ヘッド1ヶ サイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 仕様ばね付、先端部ギザなし トラスコ品番387-2530 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番381-9477 材質ステンレス鋼 全長(mm)149 質量(g)55 寸法H(mm)1.2 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)149 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2 刃先角度(°)45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PL-05 リードペンチ エンジニア 動画あり
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。 全長(mm)140 トラスコ品番395-5397 材質ステンレス 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミフィンの清掃にお使い下さい。
全長(mm)240 毛材ステンレスワイヤー製 ブラシ幅(mm)100
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に シングルねじり、シングルシステム型
仕様●ブラシ径:13~25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):533●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:63g アズワン品番65-2107-89
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります