作業工具 :「ラジコン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)127 トラスコ品番828-3576 質量(g)40 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)12 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) アルミ線2
1個
999 税込1,099
当日出荷

ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10 仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ 商品構成セット品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150 全長(mm)150 切断能力(mm)鉄線:1.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150 全長(mm)150 切断能力(mm)鉄線:1.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状スーパーボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング 仕様細径セット、ドライバーL型 トラスコ品番432-8221 セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)83.5
1セット(7本)
2,598 税込2,858
当日出荷

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)精密用ラチェットドライバー用ビット
エコ商品
メーカー製品NO.1000のラチェット機能に装着する事により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。 トラスコ品番853-5320 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679 税込747
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)精密用ラチェットドライバー
エコ商品
ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。 トラスコ品番776-8524 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)4WAYミクロドライバー
エコ商品
カメラ・時計の極小ネジなど、縁なしメガネにも使用できます!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。 トラスコ品番853-2983 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
699 税込769
当日出荷

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 仕様両頭式 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途ミニ・4WD、プラモデル、ラジコン模型などの組立て、補修用です。 プラスチック専用 材質ドリル刃:HSS(ハイス)鋼、軸:真鍮(変色防止加工済み)
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ホルダー式 セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 材質SNCM+V、パーカー仕上げ 先端形状六角 本数7本組
1個
539 税込593
当日出荷

細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど 材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼 全長(mm)75 材質(本体)真鍮 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途極細平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜きとり作業に! 精密機器・電子機器・オーディオ・パソコン・機械模型・ラジコン・プラホビーなどの各種ピンの取り外しに! 材質軸:スチール(ニッケルメッキ処理)、ポンチ:SWCバネ鋼(硬度HRC30) サイズ(mm)Φ2
1個
589 税込648
3日以内出荷

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)166 刃長(mm)40 トラスコ品番402-6675 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、エラストマー樹脂 質量(g)67 硬度HRC58 切断能力革工芸、庭木の剪定(直径5mm)、粘土細工、プラモデル、ラジコン、アルミ針金など 刃厚(mm)2.5
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります