作業工具 :「リベットの種類」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ハンドリベットガンは、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm リベット RS Pro ハンドリベッタをご紹介する、アルミ、スチール、ステンレス鋼などのさまざまなリベットを各種の素材に取り付けるための高品質手工具です。これらのリベットは、常設固定することができます。 RS Pro 手動リベットガンは Durable アルミボディ構造と人間工学に基づいたグリップ付きの鍛造スチール製ハンドルを備えていて、快適で操作性が向上しています。また、リベッタには つの交換式ノーズピースがあり、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm などのさまざまなサイズのリベットに対応し、スパナが付属しているため、必要に応じてノーズピースを簡単に交換することができます。ノーズピースとスパナは、リベット本体とハンドルの内側にも便利に収納されているため、いつでも持ち運べます。 特長と利点 Durable アルミボディ構造により、耐腐食性と耐久性を実現 アルミニウム、スチール、ステンレススチールのリベットに適合 さまざまなサイズのリベットに対応できる つの交換可能なノーズピース リベットのサイズ 2.4 3.2 4.0 4.8 で使用可能 ノーズピースをすばやく交換できるスパナが付属 人間工学に基づいたグリップを備えた鍛造スチール製ハンドルにより、快適性と操作性を向上 用途 ハンドリベッタ(リベットガン又はリベット工具とも呼ばれる)は、さまざまな素材にリベットを取り付けるために使用する手動工具の一種で、しっかりと固定されます。リベットガンには多くの場合、さまざまなサイズのリベットに合うように交換可能なノーズピースを備えているので、汎用性の高い工具になります。リベットガンには、必要な用途の種類に応じて、標準の手動工具、電動工具、又は空気駆動のものがあります。 ハンドリベッタは、次のような幅広い用途で使用されます。 修理とメンテナンス 屋根ふきおよび点滅 加熱 通気性 エアコン 板金構造 よくある質問 アルミ、スチール、ステンレススチールのリベットに対応しています 交換可能なノーズピース アルミ製ボディ 鍛造スチール製ハンドル、 PVC 製グリップ付き これにリベットは含まれていますか? このハンドリベッタには、リベットは付属していませんが、 RS RS Pro ピース手動リベッタ工具セットには、 EVA フォームモジュールにさまざまなリベットを装着した同一のリベット工具が含まれ、 RS 品番 (833-5969 が用意されています) 833-5969 が用意されています どのようなサイズのリベットに対応していますか? RS Pro ハンドリベッタは、ノーズピースを備え、サイズにリベットを取り付けることができます。 2.4 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm 鼻パッドを変える方法 ノーズピースを交換するには、付属のスパナをノーズに置き、反時計回りに回して緩めます。緩めたノーズは、手で反時計回りに回し続けて取り外すことができます。取り外したら、必要なノーズピースを選択し、リベット工具に入れ、スパナで時計回りに締め付けます。 ハンドリベッタの使用方法 リベットを取り付ける前に、適切なサイズのドリルビットを使用して、材料をしっかりと締め付け、穴を開ける必要があります。リベットのマンドレルを穴に通し、リベットガンのノーズピースをマンドレルに当てて、ハンドルを絞ります。リベットにピンの頭を押し込むと、リベットの端が広がっていきます。ハンドルに力を加えることでマンドレルが外れ、しっかりと恒久的に固定できます。
仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

プリム(Prym)両面ハトメ
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ハトメ金具。ハンマーがあれば打ち付けられるコマ付き(別売りでハンドプレス機もあります)
付属品取り付け用キット
1個(50組)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャンク径 = 3 → 9.5 mm。個数 = 5。パンチタイプ = 平行ピン。。RS Pro ロングパラレルピンパンチ. RS PRO の長尺平行ピンポンチ 5 本セットについてご紹介します。この高品質なセットは、さまざまな機械的素材からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 5 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチはスチールから鍛造され、黒色酸化膜仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。このポンチピンは、サイズマーク付きの便利なプラスチック製保管バッグも付属していて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. スチール製の高品質リベットパンチには、サイズのマークが付いたプラスチック製の収納バッグが付いています 熱処理された黒色酸化膜により、長寿命と耐腐食性を実現 Durable スチールを使用して製造されている 工具の長さは 205 mm です ; 381-4919 381-4919 は、ローレット加工のボディを備え、グリップと制御性が向上しています. 2 種類の製品があります。; 381-4919 381-4919 は、シャンク径 3.2 mm 、 4.8 mm 、 6.3 mm 、 8 mm 、 9.5 mm を提供します ; 875-4761 875-4761 は、シャンク径が 3 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 9.5 mm の製品です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. 全長は.. このセットの全長は 205 mm です。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 5 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納バッグ 1 個
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.6t RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.9t RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります