作業工具 :「リングサイズ棒」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したニッケルめっき仕上げ標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容001N-3/32、001N-1/8、001N-5/32、001N-3/16、001N-7/32、001N-1/4、001N-5/16、001N-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きインチフルサイズ10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。