作業工具 :「レザー紐」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーストラップに穴あけに最適です。
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。たこ焼き用のピックとして。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)170 質量(g)16
1個
279 税込307
当日出荷

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。たこ焼き用のピックとして。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)110 質量(g)10
1個
279 税込307
当日出荷

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
用途穴あけ等の作業に。 材質鉄部:ステンレス
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)170 質量(g)16.5
1個
319 税込351
当日出荷

針と穴付針の差し替え式。書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。たこ焼き用のピックとして。
用途穴あけ等の作業に。 全長(mm)145 質量(g)24.5
1個
599 税込659
5日以内出荷

70780088 ハイス木彫小刀 忍び刀(左)レザーケース付 道刃物工業 動画あり
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど 材質(刃)ハイス鋼二層鋼 全長(mm)190 グリップタイプパラコード 刃幅(mm)27 刃渡り(mm)65 ケース天然皮革
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

70780086 ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付 道刃物工業 動画あり
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど 材質(刃)ハイス鋼二層鋼 全長(mm)190 グリップタイプパラコード 刃幅(mm)27 刃渡り(mm)65 ケース天然皮革
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

耐久性の高いキャンバス製です 口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます 底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます
用途工具などの運搬、保管に 材質キャンバス生地 タイプツールキット
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります