作業工具 :「レーザーディスク」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付) 先端形状トルクス
1セット
18,980 税込20,878
18日以内出荷

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理 先端形状L型トルクスレンチ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
2,398 税込2,638
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります