作業工具 :「ロックナイフ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
用途電子用ナイフ 全長(mm)253 材質(本体)HIカーボンステンレス鋼 質量(g)240 本体サイズ(mm)253×63×58
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式)
汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド 付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
寸法(mm)225×35×17 全長(mm)120(収納時) 質量(g)140 刃長(mm)80 材質(刃)8cr13mov
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。 奥行(mm)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒゴ切付。
材質(サヤ)プラスチック、(柄)木 寸法(mm)173×26 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
546 税込601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 質量(g)54 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス 折らないカッターオランテ CU-300 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃! 凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。 さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい! チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
仕様オートロック式小型カッター 材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス 質量(g)約26 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス グリーン購入法適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型 イエロー/ブラック 仕様ネジロック式 トラスコ品番276-6337 質量(g)86 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

LE-728 ザ・ナイフ マーベル 動画あり
マーベルザ・ナイフ
回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。 滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
用途電気工事用ナイフ。 刃長(mm)70 全長(mm)225 仕様砥石なし 質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込) 適合ベルト幅(mm)50以内
1個
3,998 税込4,398
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃)高炭素鋼 シルバー 全長(mm)175×30 質量(g)160 材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 厚さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。 仕様サック付(ビニール製)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

34B クラフトナイフL型 オルファ 動画あり
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115 トラスコ品番360-7488 質量(g)50 適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。
用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。 仕様オートロック式、日本製ブレード 規格S型 材質(グリップ)ラバー 材質(ホルダー)ステンレス 適合替刃SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
1個
289 税込318
当日出荷

材質刃:ハイカーボンスチール、カバー:ABS樹脂 全長(mm)125 刃長(mm)85 アズワン品番64-2233-44
1個
200 税込220
翌日出荷

押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。 仕様オートロック式、日本製ブレード 規格L型 材質(グリップ)ラバー 材質(ホルダー)ステンレス 適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
1個
449 税込494
当日出荷

ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。 仕様ネジロック式、日本製ブレード 規格L型 材質(グリップ)ラバー 材質(ホルダー)ステンレス 適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
1個
449 税込494
翌々日出荷

カッターナイフ(オートロックスモール)は、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式でゴムグリップで滑りにくいつくりになっております。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)135 規格S型 刃厚(mm)0.38 適合替刃NO.7000S
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カッターナイフ(オートロック式)は、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式、ゴムグリップで滑りにくいつくりになっております。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)165 規格L型 刃厚(mm)0.5 適合替刃NO.7000L
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カッターナイフ(オートロック)シルバーは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式、スリムタイプ、便利なクリップ式です。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)130 規格S型 適合替刃NO.7000S
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

収納に便利な折込式ナイフです。 使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等 奥行(mm)7 質量(g)40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂 全長(mm)165 質量(g)86 タイプネジロック式 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1個(1個)
885 税込974
3日以内出荷

材質(刃)特専黒刃 仕様落下防止用コード取付穴付き 材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト 全長(mm)163 刃長(mm)100mm 刃幅(mm)18mm 刃厚(mm)0.5mm
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ用ホルダー
電工プロナイフ(DK-220)専用ホルダー スライド式ロックでナイフをしっかり固定 付け外し簡単!クリップ式ベルトループ 電工プロナイフDK-220専用
材質ABS 質量(g)70 本体寸法(mm)40×52×225 関連資料(1.83MB)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ
専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。
用途電線の皮むきなどの作業に。 全長(mm)220 刃長(mm)65 刃幅(mm)41 材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)190
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。 人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。 多段ロック付きカーペットナイフ。 ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用 仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個 内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 幅(mm)32 高さ(mm)235 質量(g)100 奥行(mm)17
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

DK-FKSD 折込電工ナイフスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
随所に改良を加えた新世代電工ナイフ 使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ 収納時に刃が出ない安全ロック機構 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)185 穴径(Φmm)保持用:5.2 刃長(mm)68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。。RS Pro 折りたたみ式ロックバックトリミング. RS PRO の丈夫で耐久性に優れた折りたたみ式ロックバックトリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。丈夫なアルミ製で、ナイフは最も過酷な素材を簡単に切断できます。RS RS Pro 折りたたみ式バックナイフは、人間工学に基づいて設計されているため、手に置いても軽量で快適に使用できます。. 特長及び利点. トリミングナイフまたは折りたたみ式バックナイフと呼ばれることもあります ブレードロックは安全性を高めるだけでなく、ブレードを良好な状態に保つのにも役立ちます。ブレードの自動ロックは、ナイフの保管にも役立ちます メインボディはアルミニウムで構成されている 人間工学に基づいて設計されたハンドルはナイフの取り扱いに役立ち、石膏ボード、ワイヤ、カーペットなどの素材を切断するときにブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されています ブレードを含むこの格納式バージョンの重量は 0.8 kg です 寸法は 80 mm x 30 mm です 業界標準のブレードに対応 スイッチアプリケーションをリリースする ブレードのロックアウト機能とブレードのロックバック機能 ブレード交換の迅速なメカニズム. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

5枚のヘビーデューティブレードがハンドル内に格納されています。. RS Pro トリミングナイフ - ヘビーデューティ. RS PRO の丈夫 Durable トリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。スチール製のナイフを使用することで、最も過酷な材質でも簡単に切断できます。人間工学に基づいて設計された RS Pro トリミングナイフは、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。. 特長及び利点. 美装仕上げ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です トリミングナイフにはブレード 5 枚が付属しています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されており、ナイフの取り扱いに役立ちます。これにより、台形、ヘビーデューティトリミング、フック付きトリミング、凹形トリミングなどの用途で切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます スライド調整はロックで行います. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ナイフのタイプ = ユーティリティブレードタイプ = ストレート格納式 = なし
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

5枚のヘビーデューティブレードがハンドル内に格納されています。. RS Pro トリミングナイフ - ヘビーデューティ. RS PRO の丈夫 Durable トリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。スチール製のナイフを使用することで、最も過酷な材質でも簡単に切断できます。人間工学に基づいて設計された RS Pro トリミングナイフは、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。. 特長及び利点. 美装仕上げ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です トリミングナイフにはブレード 5 枚が付属しています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されており、ナイフの取り扱いに役立ちます。これにより、台形、ヘビーデューティトリミング、フック付きトリミング、凹形トリミングなどの用途で切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます スライド調整はロックで行います. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ナイフのタイプ = ユーティリティブレードタイプ = ストレート格納式 = ありブレードの長さが必要 = 60mm
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター替刃
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途替刃 材質(刃)高炭素鋼 シルバー
1個
539 税込593
当日出荷

ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567 全長(mm)175 刃厚(mm)0.6
1丁
2,898 税込3,188
9日以内出荷

ナイフのタイプ = カッティングストラップ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = なし。供給されたブレードの数 = 1。。; 541-6624 541-6624 (厚さ0.30 mm)のブレード、ストラッピングナイフ ; 541-6630 541-6630 用. RS Pro リトラクタブルストラップ. RS PRO の丈夫で耐久 Durable 伸縮式ストラップブレードは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。このナイフは高炭素鋼製で、最も過酷な材質も簡単に切断できます。メーカーの RS Pro ストラップ / シート切断ナイフは、人間工学に基づいて設計されており、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。. 特長及び利点. 赤仕上げの美しい外観 頭部の設計は傷害を防ぐのに役立つ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です ブレードは高炭素鋼製 格納式ナイフにはブレードが 1 枚付属しています 右利き操作向けに設計されています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、ナイフの取り扱いに役立ちます。このため、厚いプラスチックシート、革、箱のストラップ、ベルト材などの素材を切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます ; ストラップナイフ 541-6624 (10 個入りパック、厚さ 0.30 mm) 用ブレード ;. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ブレード形状 = フラット。ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃。個数 = 10。。; 541-6624 541-6624 (厚さ0.30 mm)のブレード、ストラッピングナイフ ; 541-6630 541-6630 用. RS Pro リトラクタブルストラップ. RS PRO の丈夫で耐久 Durable 伸縮式ストラップブレードは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。このナイフは高炭素鋼製で、最も過酷な材質も簡単に切断できます。メーカーの RS Pro ストラップ / シート切断ナイフは、人間工学に基づいて設計されており、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。. 特長及び利点. 赤仕上げの美しい外観 頭部の設計は傷害を防ぐのに役立つ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です ブレードは高炭素鋼製 格納式ナイフにはブレードが 1 枚付属しています 右利き操作向けに設計されています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、ナイフの取り扱いに役立ちます。このため、厚いプラスチックシート、革、箱のストラップ、ベルト材などの素材を切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます ; ストラップナイフ 541-6624 (10 個入りパック、厚さ 0.30 mm) 用ブレード ;. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味) 繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです 刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置 刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備 刃振れを押さえる透明クランプ付
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。 材質(刃)SK2+Cr鋼材 ホワイト 材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール 全長(mm)141 質量(g)約22 刃厚(mm)0.4 刃角(°)30
1個
599 税込659
当日出荷

LE-325 電工ナイフ マーベル 動画あり
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。 砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。 回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。 取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234 刃長(mm)80 質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150 取付可能ベルトサイズ(mm)50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ 全長(mm)235 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)88
1個
2,898 税込3,188
欠品中

未来工業電工マック
デザイン一新で、コンパクトになりました。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ ケース:プラスチック 刃:特殊鋼 全長(mm)205 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)70
1個
2,798 税込3,078
欠品中

断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付 適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
1個
2,698 税込2,968
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります