作業工具 :「ロープ 切断」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)300 最大切断径(Φmm)8 再生紙使用マーク適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)200 最大切断径(Φmm)5 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIT(ヒット)アンギュラーカッター
エコ商品
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)450 トラスコ品番441-8441 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷

HIT(ヒット)アンギュラーカッター
エコ商品
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)350 トラスコ品番441-8433 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります