作業工具 :「ワイヤーロープ 12mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm ステンレスワイヤーロープΦ10mm 軟鋼線Φ8mm 全長(mm)614 質量(g)2460
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ツインカム・オート機構採用のXシリーズ! 切断時のハンドル荷重が軽い!
全長(mm)614 質量(g)2460 切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10 切断能力(Φmm) 軟銅線8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)430 質量(g)1420 最大開口(mm)13 切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
用途線材の切断 全長(mm)210 仕様落下防止具取付穴付き 質量(g)275 切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度Hv1600以上 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)チタンコート刃 表面チタンコーティング 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)163 硬度HrC60(±1) 刃の種別ベント刃(ニッパ) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)280 仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付 トラスコ品番298-4971 質量(g)245 寸法d(mm)89 寸法a(mm)280 寸法e(mm)19 刃部硬度HRC58~60 寸法b(mm)45.5 切断能力(Φmm) ピアノ線2.0 切断能力(Φmm) 鉄線5.0 切断能力(Φmm) 銅線12.0 寸法c(mm)14 材質(ボディ)アルミ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 刃の種別ベント刃(ニッパ) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G) 質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6 ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525) 最大出力(tonf)11
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カットの種類 = ストレート。全体長さ = 205 mm。材料カット = 2.5 mm軟線、厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒。。RS PRO 12
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に トラスコ品番849-0422 セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス 質量(kg)15 最大出力(kN)117 使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー) アズワン品番64-6548-73
1セット
229,000 税込251,900
翌々日出荷

油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。 付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー トラスコ品番849-0421 電源(V)単相100 切断能力(mm)6~12 最大出力(kN[tf])10(98) 圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
1セット
289,800 税込318,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります