作業工具 :「万力 ゴム」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。
トラスコ品番819-3745
適合機種APV-35
寸法(mm)35×11
質量(g)2
プレートゴム
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65
材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)1.06
全高(mm)約155
口幅(mm)約70
口深(mm)約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類精密バイス
最大口開き(mm)7
口幅(mm)35
口深(mm)12
材質(本体)ポリカーボネート
主な用途精密加工作業
材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)41
高さ(mm)35
幅(mm)35
締付力(kN)2.9
トラスコ品番819-3744
質量(g)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロングラスファイバー
材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50
材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)250
質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)約75
取付可能厚(mm)約50(作業台最大)
口深(mm)約300
傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)
径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合機種TAB-70
幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21
質量(g)89
トラスコ品番414-9505
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。
使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。
メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59)
塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
1台
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278
質量(g)1509.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
クランプしないで瞬間傾斜。
300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り
種類その他バイス
最大口開き(mm)55
口幅(mm)48
主な用途測定作業
材質(台座)耐油ゴム
仕様両側締め付けハンドル
質量(kg)(鋳物球)4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30
バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き
サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)鋼管
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
木製の専用台の下にはすべり止めの役目を果たすゴム足があります。
ダイバー用など主にアウトドアで使用されるリューズ付時計等はこの治具で固定させ、裏蓋開閉等の作業を行って下さい。
卓上万力等に挟んでの使用も可能です。
●サイズ:150x110x30mm●重量:270g
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)300
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)117
質量(g)680
仕様ゴムグリップ付
トラスコ品番481-8393
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
トラスコ品番573-8816
材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール
全長(mm)325
頭の全長(mm)117
頭径(mm)長さ30×幅40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。
細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。
インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。
トラスコ品番135-3684
材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール
全長(mm)295
質量(g)585
頭部長(mm)110
頭径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ショックレス、無反動ハンマーです。
ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)鋼管
主な用途板金作業/機械の組立・修理
材質(グリップ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:50、全長:310
質量(g)1150
交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:40、全長:300
質量(g)805
交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1本
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:60、全長:325
質量(g)1750
交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1本
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。