作業工具 :「万能ケース」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
寸法(mm)H275×W95×D40 質量(g)70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ふくろ倶楽部朱鳥 万能ケース
NEW STANDARD!ワーカーズシーンで華麗に舞う。
ブラック 材質ポリ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 万能タイプのフラットケース 折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30 深さ(mm)170
1個
999 税込1,099
当日出荷

エスコ品番EA657-175 質量(kg)11.6 ブラック 外寸法・幅(mm)1346 外寸法・高さ(mm)155(H) 外寸法・奥行(mm)406 IP等級67
1個
82,300 税込90,530
翌日出荷

材質ポリエステル640D 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×110×65
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に使える万能な収納ケースです。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いていて収納力に優れています。
仕様フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可) 材質(バックル)ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稲刈り時の鋸鎌の紛失防止に。ナタ・折込鋸の収納に。足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可。吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に 材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール 形状2段 寸法(mm)H:約360×W:約135
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

イエローの反射ラインが付いており、夜間作業で目立ちます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)280×100×50
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。
寸法(mm)108×97×50 質量(g)395
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズ
エコ商品
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に レッド/ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-130 質量(kg)1.6 ブラック 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)174(H) 外寸法・奥行(mm)246 IP等級67
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック 材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール 取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5 鍵別売
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-350 質量(kg)14.5 外寸法・幅(mm)571 外寸法・高さ(mm)540 外寸法・奥行(mm)571 有効内寸法・奥行(mm)508 有効内寸法・高さ(mm)508(H) 有効内寸法・幅(mm)508
1個
109,500 税込120,450
翌日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

ブラック トラスコ品番758-1599 幅(mm)53 高さ(mm)150 質量(g)73 奥行(mm)45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

エスコ品番EA657-162 質量(kg)11.8 ブラック 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)352(H) 外寸法・奥行(mm)492 IP等級67
1個
86,300 税込94,930
翌日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-160 質量(kg)6.4 ブラック 外寸法・幅(mm)616 外寸法・高さ(mm)220(H) 外寸法・奥行(mm)493 IP等級67
1個
61,300 税込67,430
翌日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-150 質量(kg)3.2 ブラック 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)176(H) 外寸法・奥行(mm)357 IP等級67
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル640D 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×95×45
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA657-370 質量(kg)18.6 ブラック 材質(本体)耐衝撃性樹脂 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)673 外寸法・高さ(mm)641 外寸法・奥行(mm)673 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)609 有効内寸法・高さ(mm)609(H) 有効内寸法・幅(mm)609
1個
132,000 税込145,200
翌日出荷

新しい独自の機能を搭載し一歩先行くアイテムを実現。本格的な素材や製法で耐久性に優れたオーセンティックな風貌
材質 質量(g)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×100×40
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

エスコ品番EA657-173 質量(kg)17.2 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)952 外寸法・高さ(mm)365 外寸法・奥行(mm)689 IP等級67
1個
144,000 税込158,400
翌日出荷

エスコ品番EA657-172 質量(kg)8.6 外寸法・幅(mm)1127 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)406 有効内寸法・奥行(mm)343 有効内寸法・高さ(mm)133(H) 有効内寸法・幅(mm)1066
1個
77,000 税込84,700
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-156 質量(kg)9.1 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)265 外寸法・奥行(mm)455 有効内寸法・奥行(mm)392 有効内寸法・高さ(mm)229(H) 有効内寸法・幅(mm)517
1個
63,800 税込70,180
翌日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-174 質量(kg)12.3 防塵防水性能65 外寸法・幅(mm)1121 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)409 IP等級65 有効内寸法・奥行(mm)328 有効内寸法・高さ(mm)318(H) 有効内寸法・幅(mm)1040
1個
124,600 税込137,060
翌日出荷

仕様キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-170 質量(kg)7.7 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)968 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)406 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)343 有効内寸法・高さ(mm)133(H) 有効内寸法・幅(mm)908
1個
71,200 税込78,320
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-166 質量(kg)19.1 外寸法・幅(mm)802 外寸法・高さ(mm)495 外寸法・奥行(mm)584 有効内寸法・奥行(mm)499 有効内寸法・高さ(mm)448(H) 有効内寸法・幅(mm)716
1個
97,600 税込107,360
3日以内出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-164 質量(kg)17.2 外寸法・幅(mm)691 外寸法・高さ(mm)414 外寸法・奥行(mm)698 有効内寸法・奥行(mm)609 有効内寸法・高さ(mm)353(H) 有効内寸法・幅(mm)602
1個
96,400 税込106,040
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-163 質量(kg)16.3 外寸法・幅(mm)794 外寸法・高さ(mm)444 外寸法・奥行(mm)615 有効内寸法・奥行(mm)533 有効内寸法・高さ(mm)394(H) 有効内寸法・幅(mm)703
1個
119,100 税込131,010
翌日出荷

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-161 質量(kg)10.1 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)302 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)424 有効内寸法・高さ(mm)270(H) 有効内寸法・幅(mm)553
1個
79,200 税込87,120
翌日出荷

用途一般工作用、生木剪定に。 刃渡り(mm)135 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.75
1枚
599 税込659
8日以内出荷

イエローの反射ラインが付いており、夜間作業で目立ちます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)250×140×40
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

S-212万能ケースホルダー上部の支柱4本用の樹脂カバーです。
1セット
459 税込505
8日以内出荷

ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm)178 刃渡り(mm)48 付属品キャップ 材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)2.8 刃部加工カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6号防水加工帆布を使用した、万能収納ケースです。
材質6号防水加工帆布 幅(mm)250 高さ(mm)140 質量(g)322 奥行(mm)200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃ケースが新しくなって新登場しました。小型A刃と大型L刃の間の万能タイプです。
用途軽作業など。 適合本体H-2P 刃厚(mm)0.38 刃幅(mm)12.3 刃長(mm)85 刃先角度(°)65 アズワン品番64-3669-66
1個(10枚)
499 税込549
当日出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数17点
1個
219,800 税込241,780
90日以内出荷

「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター アズワン品番65-3893-10
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります