作業工具 :「中型バイス」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス 材質(本体)鋳鉄(FC25)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台 トラスコ品番257-5620 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)140 全長(mm)360 高さ(mm)195 タイプコンビバイス 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)60 取付穴寸法(mm)10 締圧力(kN)15 取付寸法F(mm)100 取付寸法G(mm)140 取付寸法H(mm)70
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口開き(mm)125 口幅(mm)126 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 口深(mm)78 付属品回転台 トラスコ品番114-3885 幅(mm)126 全長(mm)420 質量(kg)15.62 高さ(mm)246 取付穴寸法(mm)12.5 締付力(kN)19.6 取付寸法F(mm)143 取付寸法G(mm)202 取付寸法H(mm)103
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726 適合機種TBV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,669 税込4,036
当日出荷

1セット(4個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります