作業工具 :「丸棒 木」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
147 金象印 棒柄ショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 アズワン品番64-8317-52 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)ウェルドペッカー
チッピングとケレン作業が簡単に。 曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。 ウォールナット使用で持ち易さを追求。 尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。 握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。
用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに 硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当 材質(柄部)ウォールナット 材質(頭)炭素鋼
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。 付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本 全長(mm)100 シャンク形状丸軸
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木 形状丸形 全長(mm)1480 質量(kg)約1.9 板厚(mm)【頭部】1.7 頭部長(mm)292 頭部肩幅(mm)220
1丁
8,498 税込9,348
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります