作業工具 :「仮付け一番」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。
プレートの仮付け合わせができます。
ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス
材質(本体)アルミ
フランジ厚(mm)6~25
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。