作業工具 :「仮枠」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KH-250 仮枠ハンドル トップ工業仮枠ハンドルトップ工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付トラスコ品番431-0446RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
231701 イタヤ 仮枠木槌 カネコ総業イタヤ 仮枠木槌カネコ総業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質樫柄頭部寸法(mm)42×240柄長さ(mm)330
レザーソー LT-A  仮 枠 レザーソーレザーソー LT-A 仮 枠レザーソー
4,098税込4,508
1丁
当日出荷から翌々日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
MT-17×21K 仮枠スパナ トップ工業仮枠スパナトップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)180トラスコ品番369-1977厚さ(mm)8質量(g)190商品構成単品
50MM 仮枠木槌 SK11仮枠木槌SK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。種類木ハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)390材質(頭)材質(柄部)主な用途仮枠作業
CN-4 仮枠バール SK11仮枠バールSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。全長(mm)270材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業スチール仮枠ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から3日以内出荷
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)355材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業
15015 ゼットソー 仮枠333 替刃 岡田金属工業所ゼットソー 仮枠333 替刃岡田金属工業所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様替刃板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠 替刃レザーソー
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
RoHS
仮枠シノー付かじや バクマ工業仮枠シノー付かじやバクマ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C質量(g)284寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソーレザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
CKH-13 仮枠ハンマー CUSTOM KOBO仮枠ハンマーCUSTOM KOBO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPRタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×135×30
バクマソー 仮枠330 替刃 バクマ工業バクマソー 仮枠330 替刃バクマ工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.25+-0.05刃渡り(mm)330
275 グリップ付 仮枠バール釘〆 土牛グリップ付 仮枠バール釘〆土牛
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バンセン作業、ターンバックル、釘締め、穴あわせ等に。
15015 ゼットソー 仮枠333 岡田金属工業所ゼットソー 仮枠333岡田金属工業所
2,598税込2,858
1丁
翌日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様本体板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
15973 仮枠333用オレンジハンドル 岡田金属工業所仮枠333用オレンジハンドル岡田金属工業所
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270トラスコ品番818-5782形状棒形質量(g)188
ビルパネ300仮枠ハンマー 王将(須佐製作所)ビルパネ300仮枠ハンマー王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から翌々日出荷
釘袋にスッポリのコンパクトタイプ
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)315材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業全質量(g)430
パイプ柄 仮枠ハンマー 止付 GISUKE(タカギ)パイプ柄 仮枠ハンマー 止付GISUKE(タカギ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。種類仮枠ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)スチールパイプ主な用途打ち込み作業サイズ材質(グリップ)PVC
グラスファイバー柄仮枠ハンマー(止付) 大五郎グラスファイバー柄仮枠ハンマー(止付)大五郎
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。打撃部滑り止め付。
用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。全長(mm)383サイズ材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業
INK-0386 現場屋 仮枠万能鋸 替刃 石鋸工業現場屋 仮枠万能鋸 替刃石鋸工業
899税込989
1枚
当日出荷
用途型枠・木材・生木の切断に。刃渡り(mm)240材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.7
7263 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用レザーソー
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など刃長(mm)300トラスコ品番769-1769材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂全長(mm)470質量(g)160刃ピッチ(mm)3.0
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
898税込988
1枚
当日出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
EA599RE-34 仮枠鋸(直柄) エスコ仮枠鋸(直柄)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
[EA599RD-33用]替刃。
用途仮枠(コンパネ)ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8材質(刃)SK材
TEKB-10 電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用)TRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用軸径(Φmm)6.35全長L(mm)90質量(g)170トラスコ品番253-0082差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)20
サヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
889税込978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)3
R726 玉鳥 レザーソー替刃LT30 仮枠用 替刃 レザーソー玉鳥 レザーソー替刃LT30 仮枠用 替刃レザーソー
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
トラスコ品番769-2005適合本体552質量(g)72
ステンレス仮枠ハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)ステンレス仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。 柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。 首長タイプです
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
TEIB-10 電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー用)TRUSCO
409税込450
1個
翌日出荷
型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)15全長L(mm)66質量(g)55トラスコ品番253-0066摘要アイビー用差込角(mm[inch])6.35
210mm 替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用SHARK SAW
798税込878
1枚
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
仮枠ハンマー オーエッチ工業仮枠ハンマーオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途仮枠作業
純金鍍金仮枠ハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)純金鍍金仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)450材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
TES-KB 電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・軸足用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・軸足用)TRUSCO
479税込527
1丁
翌日出荷
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用) 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)8.0トラスコ品番253-0091軸径(Φmm)6.35摘要軸足用質量(g)30全長L(mm)57
棟友 ブロンズ仮枠ハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)
3,388税込3,727
1本
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
EA599RB-13 300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RB-3用) エスコ300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RB-3用)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RB-13
G仮枠ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業G仮枠ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
3,198税込3,518
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類仮枠ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
EA599RE-2A 435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) エスコ435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-2A
EA599RE-13A 300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用) エスコ300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-13A
EA599RE-3A 465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) エスコ465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-3A
EA599RE-12A 270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用) エスコ270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-12A
EA599RE-33 682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄 エスコ682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
丸太、角材、コンパネの切断に最適。頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)アズワン品番65-3886-18

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります