作業工具 :「作業 レインウェア」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途アジャストカッパバー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
ピン径(Φmm)-
ピン長さ(mm)-
寸法H2(mm)-
寸法W2(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
硬度HB80
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
全長(mm)850
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
種類銅ハンマー
全長(mm)900
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。
用途機械の修理メンテナンスに
材質機械構造用炭素鋼S55C
交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF
口径Φ25
関連資料※カタログ(3.36MB)
硬度(°)焼入:HRC35~40
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途カッパーハンマー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
寸法A(Φmm)10
ピン径(Φmm)10
1個
¥8,630
税込¥9,493
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)51
開口寸法(mm)(ジョー開口)51
クランプ力(N)15560
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)51
開口寸法(mm)(ジョー開口)51
クランプ力(N)14670
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)137
開口寸法(mm)(ジョー開口)254
クランプ力(N)27570
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)70
開口寸法(mm)(ジョー開口)101
クランプ力(N)18230
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)92
開口寸法(mm)(ジョー開口)152
クランプ力(N)24020
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)114
開口寸法(mm)(ジョー開口)203
クランプ力(N)26240
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)146
開口寸法(mm)(ジョー開口)304
クランプ力(N)41360
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
純度99.9%の伸銅品替え頭です。銅ヘッドは伸銅品で純度は99.9パーセントです。
用途カッパーハンマー替え頭。
材質純銅
頭部径(Φmm)口径30
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途アジャストショックレスバー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
色グリーン
寸法A(Φmm)3
ピン径(Φmm)3
寸法B(mm)27
ピン長さ(mm)27
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)10
寸法W1(Φmm)28
寸法W2(Φmm)23
適合Φ28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。