作業工具 :「保温 ナイフ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
折込可
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-5
適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
力を入れずに切れる鋭い刃。厚い断熱材でも切れる長い刃渡り(300mm)。ブレずに切れるしっかりした刃厚。※ケースはついていません。イゾベール・グラスウールカッター専用ケースを別途お求めください。
用途グラスウール裁断
全長(mm)420
刃渡り(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。
刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。
さびにくいステンレス刃です。
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。
すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。
デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付
適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
イゾベール・グラスウールカッターの専用ケースです。
用途グラスウールカッター用ケース
材質プラスチック
長さ(mm)318
幅(mm)52.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
トラスコ品番256-7153
材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール
長さ(mm)335
幅(mm)30
全長(mm)335
刃長(mm)200
刃厚(mm)1.5
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。