作業工具 :「側溝 の 掃除」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパル強靭ホーキ
腰の強い毛で硬いゴミ、砂利や側溝等のお掃除にも。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に トラスコ品番819-3485 材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ サイズ(cm)約33 長さ(cm)139
1本ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

2021 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)900 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)200 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)170 肩幅(mm)165 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,500 税込3,850
8日以内出荷

2105 金象印 A柄コンクリートショベル 中 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)910 仕様JIS規格品 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ショベル部分には穴が空いていて軽い一方で、刃先はスチール製で強度があるので、性別問わず使いやすいです。ショベル部分に穴が空いていることで、土や雪がくっつきにくくはがれやすいです。少し大きめの側溝の小石や砂利の除去作業にも適しています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)1060 頭部長(mm)365 刃先幅寸法(mm)276
1丁
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)970 刃先形状角形 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)250
1丁
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)1200 頭部長(mm)280 刃先幅寸法(mm)140
1丁
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)800 頭部長(mm)280 刃先幅寸法(mm)140
1丁
7,998 税込8,798
4日以内出荷

泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。 刃幅(mm)180 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)230 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

サンカ左官鍬
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に 仕様パイプ柄 材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム シルバー/ブラック
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。 寸法(mm)1200 質量(g)1000 刃先幅寸法(mm)140
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。 寸法(mm)800 質量(g)900 刃先幅寸法(mm)140
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります