作業工具 :「全ネジリーマー」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲呼び径13~50mm
面取角度30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ山修復ヤスリ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471
幅(mm)約11
全長(mm)214
質量(g)186
ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。