作業工具 :「六角延長ソケット」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角レンチカラービット5本組 ANEX 動画あり
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
1セット(5本組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422 全長(mm)60 質量(g)20 ビット取付方法ビット差込式
1個
559 税込615
当日出荷

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 差込角対辺(mm)6.35 材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)150 仕様刃先マグネット入り 先端形状ボールポイント 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント・パワービット BONDHUS 動画あり
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に 差込角(mm)6.35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー
エコ商品
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼 全長(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。 本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。 マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。 使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。 トラスコ品番363-3935 セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 マグネットあり(マグネット式アダプター使用時) 入数10点
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ナットドライバー用絶縁Tハンドル1/2"SQ差込角(インチ) (200mm) ・ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm) ・ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm、125mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角ソケット 1/2"SQ差込角(インチ)(10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ差込角(インチ) 120mm(4/5/6/8/10mm 各1ヶ) 規格IEC60900:2004 入組点数20本組
1セット(20点)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容3/8"ナットドライバー用 絶縁Tハンドル ・3/8"ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 全長(mm)200mm ・絶縁延長棒3/8"差込角(インチ)(全長(mm)125mm、250mm 各1ヶ) ・3/8"差込角(インチ) 六角ソケット絶縁ナットドライバー(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm) 各1ヶ ・3/8"差込角(インチ) 六角穴用絶縁ナットドライバー (4/5/6/8mm) 全長(mm)75mm 各1ヶ 規格IEC60900:2004 入組点数20点
1セット(20点)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります