作業工具 :「刻印機」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ
材質合金工具鋼(SKS相当)
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
レーザーヘッドに制御部を集約したコンパクトタイプ
用途スチール・アルミ・樹脂等への刻印に
質量(kg)7.7
定格電圧(V)AC100~240
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×327.7×202.6
最大寸法(mm)(打刻)110
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
5日以内出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9177
質量(g)272.5
タイプ小
寸法A(mm)18
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)31
寸法l(mm)80
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
種別英数字刻印セット
マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビットです。板金ターボ用です。軸根元に341MRの刻印があります。
用途マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビット。
全長(mm)150
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。