作業工具 :「十字六角レンチ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状(レンチ)六角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BROWN(平井工具)クロスボールポイントレンチ
エコ商品
トラスコ品番853-3064 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

仕様全身焼入 種類特殊形状/六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 ケース寸法(mm)120×95×18 先端形状六角 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq
適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状六角 商品構成単品
1個
449 税込494
当日出荷

通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。
種類セット品 先端形状いじり止めトルクス 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 トラスコ品番288-0369 アズワン品番1-7462-03
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用) 対辺(mm)8×9×10 先端形状六角 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
929 税込1,022
当日出荷

整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状六角
1本
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります